POLYKEN Kanal- og tøybånd

Inkluderer sømtape for lastgraver, tøytape, gaffatape, gaffertape og sømbånd som er ideelle for tetting av isolasjonskanaler, fargekodingsjobber og pakking av rørender

filtre

POLYKEN -

510 Premium Gaffers Tape

StilModellBreddeFARGEDiameterSakLengdeMaterialeYtelse Temp.FormPris (eks. mva)
A5101"Rød6.187 "Gaffers tape55yd.Vinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull233NOK
B5101"Hvit6.187 "Gaffers tape55yd.Vinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull241NOK
C5101"Svart6.187 "Gaffers tape55yd.Vinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull218NOK
C5101.5 "Svart6.187 "Gaffers Tape55yd.Matt ferdig belegget klut30 grader til 200 grader FRull357NOK
D5104"Grå6 5 / 16 "Gaffers tape55yd.Vinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull984NOK
E5104"Svart6 5 / 16 "Gaffers tape55yd.Vinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull951NOK
F5104"Hvit6 5 / 16 "Gaffers tape55yd.Vinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull970NOK
G51048mmGul6.187 "Gaffers tape50mVinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull431NOK
B51048mmHvit6.187 "Gaffers tape50mVinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull400NOK
H51048mmGrå6.187 "Gaffers tape50mVinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull373NOK
A51048mmRød6.187 "Gaffers tape50mVinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull424NOK
I51048mmGrønn6.187 "Gaffers tape50mVinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull420NOK
J51048mmNeonrosa-Gaffers Tape45mPVC-belagt klut30 grader til 200 grader FKontinuerlig rull408NOK
C51048mmSvart6.187 "Gaffers Tape50mMatt ferdig belegget klut30 grader til 200 grader FRull378NOK
K51048mmbrun6.187 "Gaffers Tape50mMatt ferdig belegget klut30 grader til 200 grader FRull417NOK
L51048mmNeongrønn-Gaffers Tape45mPVC-belagt klut30 grader til 200 grader FKontinuerlig rull411NOK
M51048mmNeon Yellow-Gaffers Tape45mPVC-belagt klut30 grader til 200 grader FKontinuerlig rull417NOK
N51048mmNeon Orange-Gaffers Tape45mPVC-belagt klut30 grader til 200 grader FKontinuerlig rull433NOK
I51072mmGrønn6.187 "Gaffers tape50mVinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull638NOK
K51072mmbrun6.187 "Gaffers tape50mVinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull638NOK
B51072mmHvit6.187 "Gaffers tape50mVinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull635NOK
C51072mmSvart6.187 "Gaffers tape50mVinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull638NOK
H51072mmGrå6.187 "Gaffers tape50mVinylbelagt klut40 grader til 200 grader FKontinuerlig rull653NOK
StilModellBreddePris (eks. mva)
A296FR1"636NOK
A296FR2"1 268NOK
A296FR3"1 936NOK
A296FR4"2 493NOK
POLYKEN -

Kanalbånd

StilModellAdhesjonsstyrkeFARGESakYtelse Temp.StrekkfasthetPris (eks. mva)pk. Antall.
A268FR--Duct Tape--296NOK 1
B225FR-2--Duct Tape--697NOK 1
B225FR-3--Duct Tape--1 049NOK 1
C235FR40 oz./inGråSømbånd40 grader til 200 grader F29 pund / tommer8 884NOK 24
D22650 oz./inSølvDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer298NOK 1
E22650 oz./inRødDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer357NOK 1
F22650 oz./inSvartDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer369NOK 1
G22650 oz./inHvitDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer279NOK 1
POLYKEN -

Kanaltape 48mm x 55m 7 Mil Sølv

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
307AD2DXQ110NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?