Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Rød | AA7AGY 15R472

POLYKEN 226 Duct Tape 48mm x 55m 12 mil Rød

På lager
Vare: AA7AGY Modell: 226Kryssref.: 15R472
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuct Tape
Adhesjonsstyrke50 oz./in
AdhesiveGummi
FARGERød
Lengde55m
MaterialePolyetylenbelagt klut
Ytelse Temp.30 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet30 pund / tommer
Tykkelse12mil.
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode5906100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeFARGESakYtelse Temp.Strekkfasthetpk. Antall.Pris
POLYKEN 226 Duct Tape 48mm x 55m 12 mil Sølv | AA7AGW 15R470 22650 oz./inSølvDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer1298NOK
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Svart | AA7AGX 15R471 22650 oz./inSvartDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer1369NOK
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Hvit | AA7AGZ 15R473 22650 oz./inHvitDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer1279NOK
POLYKEN 235FR Kanaltape 48mm x 60 yd. Rullgrå PK24 | AH6BAM 35UX90 235FR40 oz./inGråSømbånd40 grader til 200 grader F29 pund / tommer248 884 NOK
POLYKEN 268FR Kanaltape, Flammehemmende, Polyken, Std Duty, 2 Tommer X 33 Yd, Svart, Kontinuerlig rull | CT7VVE 45LU89 268FR--Duct Tape--1296NOK
POLYKEN 225FR-2 Kanaltape, Flammehemmende, Polyken, Std Duty, 2 Tommer X 60 Yd, Hvit, Kontinuerlig rull | CT7VVF 45LU87 225FR-2--Duct Tape--1697NOK
POLYKEN 225FR-3 Kanaltape, Flammehemmende, Polyken, Std Duty, 3 Tommer X 60 Yd, Hvit, Kontinuerlig rull | CT7VVG 45LU88 225FR-3--Duct Tape--11 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYKEN 226 Duct Tape 48mm x 55m 12 mil Rød
357NOK / enhet