POLYKEN 235FR Kanaltape 48mm x 60 yd. Rullgrå PK24 | AH6BAM 35UX90

POLYKEN 235FR Kanaltape 48 mm x 60 yd. Rullgrå PK24

På lager
Vare: AH6BAM Modell: 235FRKryssreferanse: 35UX90

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 884 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSømbånd
Adhesjonsstyrke40 oz./in
AdhesiveGummi
FARGEGrå
Diameter6 37 / 64 "
KlasseIndustriell
Lengde55m
MaterialePolyetylenbelagt klut
Ytelse Temp.40 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet29 pund / tommer
Tykkelse12mil.
typenDuct Tape
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.771
Skipets høyde (cm)29.36
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeFARGESakYtelse Temp.StrekkfasthetPris
POLYKEN 226 Duct Tape 48mm x 55m 12 mil Sølv | AA7AGW 15R470 22650 oz./inSølvDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer298NOK
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Svart | AA7AGX 15R471 22650 oz./inSvartDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer369NOK
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Rød | AA7AGY 15R472 22650 oz./inRødDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer357NOK
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Hvit | AA7AGZ 15R473 22650 oz./inHvitDuct Tape30 grader til 200 grader F30 pund / tommer279NOK
POLYKEN 268FR Kanaltape, Flammehemmende, Polyken, Std Duty, 2 Tommer X 33 Yd, Svart, Kontinuerlig rull | CT7VVE 45LU89 268FR--Duct Tape--296NOK
POLYKEN 225FR-2 Kanaltape, Flammehemmende, Polyken, Std Duty, 2 Tommer X 60 Yd, Hvit, Kontinuerlig rull | CT7VVF 45LU87 225FR-2--Duct Tape--697NOK
POLYKEN 225FR-3 Kanaltape, Flammehemmende, Polyken, Std Duty, 3 Tommer X 60 Yd, Hvit, Kontinuerlig rull | CT7VVG 45LU88 225FR-3--Duct Tape--1 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYKEN 235FR Kanaltape 48 mm x 60 yd. Rullgrå PK24
8 884 NOK /pakke