Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11360.480.0001 Sekskantmutter M48 x 5 Klasse 4 Stål Forsinket | AH7VDL 38DG63

GRAINGER M11360.480.0001 Sekskantmutter M48 x 5 klasse 4 stål forsinket

På lager
Vare: AH7VDL Modell: M11360.480.0001Kryssref: 38DG63 / 176G29
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM48 x 5
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Høyde24mm
Mutter typeTynn mutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde75mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5634
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11360.480.0001 Sekskantmutter M48 x 5 klasse 4 stål forsinket
226NOK / enhet