MORSE DRUM Trommeløftere

Morse Drum palletiserere brukes til å løfte tromler trygt i varehus og produksjonsanlegg. De har en V-formet base for å betjene pallehjørner og er tilgjengelige i elektrisk motor, luft, batteri og manuelt betjente varianter.

filtre

Morse Drum palletiserere brukes til å løfte tromler trygt i lager og produksjonsanlegg. De brukes i forbindelse med forsendelse av paller, trommeldollies og søloppbevaringspaller.
MORSE DRUM -

81-serien trommespotter

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A81Karbonstål21 585NOK
B81-SSRustfritt stål58 265NOK
A81MStål-
RFQ
MORSE DRUM -

82A-GT-serien trommelpalletiserere med giret tilt

StilModellLøft stilPris (eks. mva)
A82A-GT-124Luftkraft58 399NOK
A82 AM-GT-124Luftkraft-
RFQ
A82A-GT-125DC-strøm67 620NOK
A82A-GT-120Elektrisk energi72 430NOK
B82A-GTHåndpumpe56 394NOK
B82 AM-GTHåndpumpe-
RFQ
MORSE DRUM -

82H-serien trommelpalletiserere

StilModellLøftestilPris (eks. mva)
A82H-120Vekselstrøm67 219NOK
A82H-127Vekselstrøm71 629NOK
B82H-SS-120Vekselstrøm200 454NOK
A82H-124Luftkraft51 583NOK
B82H-SS-124Luftkraft199 118NOK
A82HM-124Luftkraft-
RFQ
C82H-125Batteristrøm61 873NOK
B82H-SS-125Batteristrøm199 118NOK
B82H-SSHåndpumpe184 685NOK
A82HMHåndpumpe-
RFQ
D82HHåndpumpe50 247NOK
MORSE DRUM -

82A-serien trommelpalletiserere

StilModellTrommel Dia.LøftestilSpenningPris (eks. mva)
A82A-12022 "til 23.5"Vekselstrøm115V AC67 419NOK
A82A-12422 "til 23.5"Luftkraft-51 583NOK
B82A-SS22 "til 23.5"Håndpumpe-194 106NOK
B82A-SS-12522 "til 23.5"Batteristrøm-205 866NOK
A82A-12522 "til 23.5"Batteristrøm-62 541NOK
A82A-12722 "til 23.5"Vekselstrøm220V AC72 831NOK
B82A-SS-12022 "til 23.5"Vekselstrøm115V AC209 942NOK
B82A-SS-12422 "til 23.5"Luftkraft og manuell-199 118NOK
C82A22.5 "til 23.5"Håndpumpe-51 316NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med en V-formet base i Morse Drum palleteringsmaskiner?

Disse V-formede basene hjelper brukeren å heve og plassere en trommel på pallehjørnene.

Hva er de ulike typene paller?

Fire forskjellige typer paller er blokkpaller, stringer-paller, dobbeltsidige paller og solide dekkspaller.

Hva er løftekapasiteten til disse trommelpalletørene?

Disse trommelpalletørene gir en maksimal løftekapasitet på 1000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?