MORSE TROMMEL 82A-GT-125 trommelpalletizer, 55 gallon trommelkap., 12V DC kraftløft, 600 pund kapasitet | CD8YTG

MORSE DRUM 82A-GT-125 trommepalleterer, 55 gallon trommelokk., 12V likestrømsløft, kapasitet på 600 kg

På lager
Vare: CD8YTG Modell: 82A-GT-125

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommepalleterer
Kapasitet600 lbs.
Dispenseringshøyde26 "
Trommel Dia.22 "til 23.5"
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
LøftestilDC-strøm
Løft stående trommelOpptil 20" over gulvet
annen12V DC-motor
Total lengde43 "
Samlet bredde48.5 "
Pallstørrelse41 "x 7"
Palletypestraddle
RotasjonstypeFremover bakover
Tilt stilHåndbok
Svingradius53 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 261.45
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)127
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLøft stilPris
MORSE DRUM 82A-GT trommelpalletizer, 55 gallon trommelkap., håndpumpe manuell løft, 600 pund kapasitet | CD8YTD 82A-GTHåndpumpe56 394 NOK
MORSE DRUM 82A-GT-120 trommelpalletizer, 55 gallon trommelkap., AC Power Lift, 600 lbs kapasitet | CD8YTE 82A-GT-120Elektrisk energi72 430 NOK
MORSE TROMMEL 82A-GT-124 trommelpalletizer, 55 gallon trommelkap., luftkraftløft, 600 pund kapasitet | CD8YTF 82A-GT-124Luftkraft58 399 NOK
MORSE DRUM 82AM-GT trommelpalletizer, 55 gallon trommelkap., håndpumpe manuell løft, 600 pund kapasitet | CD8YTH 82 AM-GTHåndpumpe-
RFQ
MORSE DRUM 82AM-GT-124 trommelpalletizer, 55 gallon trommelkap., luftkraftløft, 600 pund kapasitet | CD8YTJ 82 AM-GT-124Luftkraft-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 82A-GT-125 trommepalleterer, 55 gallon trommelokk., 12V likestrømsløft, kapasitet på 600 kg
67 620 NOK / enhet