Bruker
Trommelløftere er mye brukt for håndtering av stål-, plast- og fiberfat innen mat og emballasje, resirkulering, materialhåndtering, marin, kjemisk og farmasøytisk industri.
Egenskaper
- Morsetromme overhead kranløftere er ment for transport av trommelen i oppreist stilling.
- De har en innebygd plate som støtter trommelen og lastbindere for å sikre trommelen på plass.
- Disse trommelløfterne kommer integrert med gaffellommer og gaffelfestekroker som kan festes med en monorail, kran eller kjedeblokk for å flytte tromlene.
- Deres kraftige stål/rustfrie stålkonstruksjon beskytter trommelløfteren mot værskader.
Justrite overliggende trommelløftere har en tang-stil design for å løfte tunge trommer ved ganske enkelt å gripe trommeklokken. Disse robuste løfterne motstår utilsiktet åpning / bøying under tung belastning.
- Bærbare trommelløftere er egnet for bruksområder som krever at brukeren løfter og roterer trommelen for trygt å dispensere i beholdere.
- De har en kompakt base for et lite fotavtrykk og manøvrerbarhet i trange rom med en liten svingradius.
- Disse trommelløfterne kan enkelt romme stål-, plast- og fibertromler og rotere dem opp til 360 grader.
- Noen modeller inkluderer også en innebygd skalaindikator for å veie trommelvekten med nøyaktighet mens materialet dispenseres.
Trommelstablere fra Dayton & Vestile er designet for løfting og stabling av tunge tromler i kommersielle varehus. Den hydrauliske løftemekanismen til disse løfterne hindrer dem i å miste balansen (selv midt under transporten) og forenkler tretthetsfri trommelstabling i miljøer med tung arbeidsbelastning.
Valley Craft trommellastere har trehjulsdesign med et bakmontert svinghjul for maksimal manøvrerbarhet på trange steder. Disse trommellasterne er videre integrert med en brems for å forhindre uønsket bevegelse.
Arbeidsmekanisme
The overhead drum lifters are easy & safe to operate in contrast to traditional lifting equipment. These lifters are used in conjunction with overhead cranes and a chain to hold & lift the drum using the rim. The directional flexibility of the drum depends upon the crane movement and can be easily repositioned / relocated / detached by unlocking the drum lifter's locking mechanism.If the requirement is to lift & transport drums with or without the upper rim, portable drum lifters are an ideal choice. These hydraulic drum lifters feature swivel casters for reducing the frictional losses on factory floors. They can also tilt / rotate the drum, allowing the inner content to flow easily.
Standarder og godkjenninger
Trommelløfterne levert av Dayton, Eagle, Enpac, Grainger, Justrite, Morse Drum, Vestil, Valley Craft og Wesco oppfyller OSHAs industristandarder for brukersikkerhet.
Ofte Stilte Spørsmål
Kan trommelløftere brukes til både horisontal og vertikal orientering?
Noen trommelløftere kan brukes i både horisontal og vertikal orientering. Disse løfterne kalles også "toveis" trommelløftere med en dreie- eller hengselmekanisme som gjør at de enkelt kan konvertere orienteringen fra horisontal til vertikal og omvendt, noe som gir stor allsidighet i forskjellige løfte- og transportapplikasjoner.
Finnes det manuelle eller elektriske trommelløftere?
Ja, andre manuelle og elektriske trommelløftere er tilgjengelige for forskjellige industrielle bruksområder. Manuelle trommelløftere betjenes ved å bruke en håndsveiv eller spak for å løfte og transportere trommel. På den annen side er elektriske trommelløftere drevet av en elektrisk motor og betjenes av et kontrollpanel eller fjernkontroll. De løfter og transporterer tromler med minimal fysisk anstrengelse, noe som gjør dem mer ergonomiske for kontinuerlig bruk.
Trenger jeg spesiell opplæring for å bruke en trommeløfter?
Det anbefales at operatører får riktig opplæring før bruk av en trommelløfter. Riktig opplæring bør dekke følgende emner:- Sikkerhet: Operatører bør gjøres oppmerksomme på de potensielle farene forbundet med trommelløftere, for eksempel fall eller kjemikaliesøl.
- Driftsprosedyrer: Brukere bør være kjent med de riktige prosedyrene for betjening av trommelløftere. Dette inkluderer grunnleggende ting som hvordan du fester og løsner løfteren fra trommelen, hvordan du transporterer trommelen på riktig måte og hvordan du sikrer trommelen på plass.
- Vektgrenser: Operatører må være kjent med vektbegrensningene til trommelløfteren for å unngå uhell.
- Bruk av PPT-sett: Brukere bør kjenne til passende personlig verneutstyr når løfteren betjenes, inkludert hatter, vernebriller og støvler med ståltå.
- Inspeksjon og vedlikehold: Brukere må være kjent med prosedyrer for inspeksjon og vedlikehold. Dette inkluderer kontroll av slitasje, smøring / ettersmøring av bevegelige deler og feilsøkingsproblemer.
Hvilke sikkerhetsfunksjoner er viktige i en trommelløfterrotator?
Sikkerhetsfunksjoner inkluderer låsemekanismer for å sikre trommel under rotasjon, lastekapasitetsindikatorer og nødstoppknapper for å sikre sikker trommelhåndtering.
Hvordan betjener du en hydraulisk trommelløfter?
For å betjene en hydraulisk trommelløfter, pump det hydrauliske håndtaket for å heve trommelen og en utløserventil brukes for å senke den trygt.
Hva er fordelene med å bruke ståltrommelløftere fremfor andre materialer?
Ståltrommelløftere tilbyr holdbarhet, motstand mot korrosjon og evnen til å håndtere tunge stålfat, noe som gjør dem ideelle for robuste industrielle miljøer.