VESTIL PSDT palletrommelvogn, 550 Lb. Kapasitet | AG7XQF

VESTIL PSDT palletrommel, 550 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XQF Modell: PSDT

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
godtarTrommel på 55 liter
Kapasitet550 lbs.
HjullåsNei
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
FARGEGul
Dybde32 "
Trommelstørrelse55 gal.
Utvidet innvendig benbredde47 1 / 4 "
Fremre hjul Dia.3.1875 "
Bredde på hjul foran1.25 "
Høyde44 "
Lengde32 "
Løftehøyde45.25 "
Senket høyde34 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde43 3 / 4 "
Bakhjul Dia.3.1875 "
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
Inntrukket bens indre bredde42 "
Bredde46.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)118.75
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PSDT palletrommel, 550 Lb. Kapasitet
13 859 NOK / enhet