VESTIL DRUM-LUG Overhead trommelløfter, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QWZ

VESTIL DRUM-LUG Overhead trommelløfter, 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QWZ Modell: DRUM-LUG

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverhead trommeløfter
godtarTrommer på 30 og 55 liter
Kapasitet1000 lbs.
FARGEGul
Dybde19.75 "
Trommel Dia.24 5 / 8 "
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Trommel TypeÅpen lukket
For gaffeltykkelse2"
For gaffelbredde6.5 "
Gaffellommesenter18 "
Gaffellommehøyde2"
Gaffel lommestørrelse6-1 / 2 "
Gaffellommebredde6 1 / 2 "
Høyde49.5 "
InkludererSikkerhetskjede
Lengde17.75 "
Løftestilenslig
MaterialeKarbonstål
Maks. Trommehøyde42 "
MåleenheterHVER
Min. Trommehøyde20 11 / 16 "
Stropp bredde2"
Bredde28.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.95
Skipets høyde (cm)125.57
Skipets lengde (cm)45.09
Skipets bredde (cm)72.71
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-LUG Overhead trommelløfter, 1000 Lb. Kapasitet
8 710 NOK / enhet