VALLEY CRAFT F89529 Trommelbærer Bærbar 1000 lbs 55 gallon | AG9GXG 20HA34

VALLEY CRAFT F89529 Trommelbærer bærbar 1000 lbs 55 gallon

Vare: AG9GXG Modell: F89529Kryssreferanse: 20HA34
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

341 184 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
trinser(2) 6 "x 2" polyuretan
AnleggStål
Diameter18 til 28 "
Trommekapasitet55 gal.
Trommelrotasjon360 Degrees
FinishPowerder belagt
Lastekapasitet1000 lb.
Maks. Løfte73 "
Antall trommer1
Total høyde58 1/2 til 94 1/2 "
Total lengde79 "
Samlet bredde34 "
Rotasjon360 Degrees
Rotasjonsvinkel360 Degrees
vippe120 Degrees
typenBærbar
Spenning24
Hjul(2) 6x2 "Stiv og 12" svingbar polyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 734.832
Skipets høyde (cm)220.98
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)243.84
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nivåhøyde: 54 "
    • Rotert høyde: 90 "
    • Utleveringshøyde: 24 "til 85"
    • Klaring mellom ben: 25 "
    • Total hevingstid: 17 fpm
    • Laveste stilling av kjever: 6 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALLEY CRAFT F89529 Trommelbærer bærbar 1000 lbs 55 gallon
341 184 NOK / enhet