DAYTON Drillpresser

filtre

Dayton-borepresser bruker en flerkantet borkrone festet i en roterende chuck for å bore og bore hull. De brukes til å bore sylindriske hull i metall, tre og plast.
DAYTON -

Benk Drill Press

StilModellForsterker ACBasestørrelseGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A54ZW27-----8 614NOK
B53UH01-----59 723NOK
C16N1964.18-1/4" x 13-1/2"19.25 "27.5 "11.25 "4 380NOK
D40PM086.07-13/64" x 11-29/64"17 "23 "11 "3 445NOK
DAYTON -

Gulvstativ borepresser for metall

StilModellPris (eks. mva)
A53UG9847 451NOK
B54ZW3230 288NOK
C54ZW3019 859NOK
D54ZW3121 197NOK
DAYTON -

Benktoppborpresser for metall

StilModellPris (eks. mva)
A53UG9747 714NOK
B54ZW2918 758NOK
DAYTON -

Gulvborpresse

StilModellSpenningForsterker ACBasestørrelseMotor HPAntall hastigheterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A467L04--------242 490NOK
B53UH03--------72 438NOK
C467L86--------12 688NOK
C400H52--------10 244NOK
D53UH05--------124 444NOK
E54ZW28--------17 510NOK
F467L01--------117 993NOK
G55MJ91--------59 677NOK
H467K98--------104 801NOK
I467L02--------144 540NOK
J53UH04--------100 726NOK
K53UH02--------79 609NOK
L55MJ87--------22 058NOK
H467K97--------103 824NOK
M467L05--------246 526NOK
N54ZW33--------30 890NOK
O53UH08--------106 538NOK
F467K99--------122 639NOK
P49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "49 428NOK
RFQ
Q53UG9924010.012-1/2" x 12-1/2"2Variabel27.5 "69 "17.75 "93 942NOK
R53UH0624010.015-3/8" x 15-3/8"3Variabel36 "76 "23 "102 752NOK
DAYTON -

Micro Drill Press, 1/4 HK motor, 1800 RPM

ModellSakPris (eks. mva)
2LKU8AC2NEQ14 199 NOK
DAYTON -

Mill Drill Machine, 2MT, 14 tommers størrelse sving, 1 fase, 6 1/8 tommer størrelse bordoverflate Ht

ModellSakPris (eks. mva)
53UH20CR2XYZ42 811 NOK
DAYTON -

Radial Benk Drill Press 33 1/2 HK 120V

ModellSakPris (eks. mva)
40PM15AH9NNY9 679 NOK
DAYTON -

Radial gulvborpresse 33 1/2 HP 120V

ModellSakPris (eks. mva)
40PM17AH9NNZ12 669 NOK

Egenskaper

  • Borepresser bruker et vertikalt borehode montert til en base for stabilitet og konsekvent justering, noe som resulterer i mer jevne hull enn håndholdte bor.
  • De er lette og har en magnetisk base som fester seg til jernholdige metalloverflater.
  • De bruker ringformede kuttere eller bits til å bore hull i konstruksjonsstål, I-bjelker, rør og metallarbeidsstykker som enten er festet på plass eller for store til å transporteres til en stasjonær borepresse.
  • Stasjonære boremaskiner er festet til en benketopp eller gulvet. De borer inn i tre- eller metallarbeidsstykker støttet av et bord under borehodet.

Arbeidsmekanisme

  • Disse borepressene omfatter en hodelignende struktur og en motor montert på søylen.
  • Søylen leveres med bord som kan flyttes opp og ned, samt vippes for vinklede hull. Disse bevegelsene kan oppnås ved å rotere et sett med tresidige håndtak.
  • Hodet har en av/på-bryter og en aksel (spindel) festet med borchucken for å flytte arbeidsstykket.
  • Materialet legges på bordet og klemmes eller holdes på plass for hånd.
  • Bordet heves så til borkronen som er satt inn i borechucken.
  • Svingbitens hastighet styres av en serie trinnbelter i hodet.
  • Slå den på og trekk sakte et av håndtakene frem og ned for å mate boret inn i materialet når du er klar til å bore.
  • Mengden trykk som brukes bestemmes av materialet som bores. Stål, for eksempel, krever mer trykk enn tre.
  • Når du borer med en skarp bit, bør du se spon i stedet for støv som kommer ut av hullet.
  • Når du borer metall, indikerer spon som kommer ut i en lang spiral at du bruker riktig mengde trykk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke punkter bør vurderes når du velger en borepresse?

  • Type: Det er to hovedtyper av borepresser - benk topp og stasjonær. Benktoppmodeller er mindre, lettere og lettere å transportere. Stasjonære/gulvmodeller er tyngre og vanskeligere å transportere, men de har mer kraft, kapasitet og funksjoner.
  • Størrelse: Det er to hoveddimensjoner å vurdere - sving og spindelvandring. Sving beregnes ved å multiplisere avstanden mellom maskinens midtsøyle og spindelen med 2. Hvis du ønsker å bore til midten av et arbeidsstykke, bestemmer dette den maksimale bredden på materialet du får plass til på borepressen din. Spindelvandring refererer til hvor langt borepressen din kan bevege seg nedover når du dreier håndtaket.
  • Power.
  • Hastighet: For effektiv boring har de fleste borepresser variabel rotasjonshastighet.

Hvorfor bruke en drill i stedet for en drill?

  • Borepresser er designet for å være presise, i motsetning til håndholdte bor, som er avhengige av armstyrke og operatørens stabilitet for å bore et nøyaktig og rent hull.
  • Borepresser sikrer at borkronen er perfekt vinkelrett på materialet, og eliminerer skjeve hull.

Brukes forskjellige borepresser for tre og metall?

Ja. Borepresser for metalliske arbeidsstykker spinner typisk borkroner ved lave hastigheter med høyt dreiemoment, mens presser for arbeidsstykker av tre spinner borkroner ved høye hastigheter med lavt dreiemoment.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?