DAYTON 40PM17 radial gulvborpress 33 1/2 HK 120V | AH9NNZ

DAYTON 40PM17 Radial Gulvborpress 33 1/2 HK 120V

På lager
Vare: AH9NNZ Modell: 40:17

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial gulvborepresse
Forsterker AC7.0
Basestørrelse14 "x 23-1 / 2"
Kapasitet Støpejern5 / 8 "
Kapasitet stål3 / 8 "
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.2-3 / 4 "
Kablet / trådløstcorded
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base50 "
Motor HP1/2
Antall hastigheter5
Generell dybde33 "
Total høyde65 "
Samlet bredde14 "
Fase1
Quill Dia.1-55 / 64 "
Spindelhastighet550 til 3300 o / min
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord30 "
Spindelreiser3-5 / 32 "
Svinge33 "
Størrelse på bordspor1 / 2 "
Bordoverflate10-3/8" x 10-3/8"
Vippevinkel45 Degrees
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.9
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall T-spor: 0
    • Drill Press Produktgruppering: Generelle formål Drill Presser
    • Borekapasitet ved: Ikke spesifisert
    • Slå av strøm inkludert: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 40PM17 Radial Gulvborpress 33 1/2 HK 120V
12 669 NOK / enhet