DAYTON 40PM15 Radial Benk Drill Press 33 1/2 HK 120V | AH9NNY

DAYTON 40PM15 Radial Benk Drill Press 33 1/2 HK 120V

På lager
Vare: AH9NNY Modell: 40:15

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial Benk Drill Press
Forsterker AC7.0
Basestørrelse10 "x 16-45 / 64"
Kapasitet Støpejern5 / 8 "
Kapasitet stål3 / 8 "
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.2-23 / 64 "
Kablet / trådløstcorded
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base22 "
Motor HP1/2
Antall hastigheter5
Generell dybde33 "
Total høyde32 "
Samlet bredde14 "
Fase1
Quill Dia.1-55 / 64 "
Spindelhastighet550 til 3300 o / min
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord13-1 / 8 "
Spindelreiser3-5 / 32 "
Svinge33 "
Størrelse på bordspor1 / 2 "
Bordoverflate9 "x 9"
Vippevinkel45 Degrees
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)92.96
Skipets bredde (cm)41.91
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall T-spor: 0
    • Drill Press Produktgruppering: Generelle formål Drill Presser
    • Borekapasitet ved: Ikke spesifisert
    • Slå av strøm inkludert: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 40PM15 Radial Benk Drill Press 33 1/2 HK 120V
9 679 NOK / enhet