3M Tøybånd, 1 tommer


filtre
Slipende type: Coated , Arbor Hole: 1 / 8 " , Baksidemateriale: Klut , Ansiktsbredde: 1" , Innvendig Dia.: NF , Lengde: 1 1 / 2 "
StilModellSlipende materialeDiameterGritMaks. RPMSkaft TypeBreddePris (eks. mva)
A
60440200826
Aluminiumoksid3 / 4 "8024,000 RPM-3 / 4 "11NOK
B
60440200867
Aluminiumoksid3 / 4 "10017,000 RPM-1"11NOK
C
60440200990
Aluminiumoksid1"60--1"18NOK
D
747D
Keramisk2"12011,000 RPM-1"23NOK
E
747D
Keramisk1"60--1"18NOK
F
747D
Keramisk1"12018,000 RPM-1"17NOK
G
747D
Keramisk1"6030,000 RPMRett1"212NOK
G
747D
Keramisk1-1 / 2 "6030,000 RPMgjenget1"269NOK
H
747D
Keramisk1 / 2 "6015,000 RPM-1"17NOK
I
747D
Keramisk3"607,000 RPM-1"23NOK
D
747D
Keramisk2"8011,000 RPM-1"23NOK
J
747D
Keramisk1 / 2 "6024,000 RPM--32NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?