Borepresser er stasjonære boremaskiner som lager hull i arbeidsstykker ved å rotere borekroner plassert i et vertikalt montert borehode og drive dem nedover. For å lage hull i trearbeidsstykker, spinner disse borepressene vanligvis biter ved høyere hastigheter med lavt dreiemoment. De støtter også arbeid på bordet under borehodet, samtidig som de opprettholder nøyaktig justering for å lage bedre hull enn håndholdte bor. Avhengig av typen borkroner som brukes, kan disse boremaskinene rømme, tappe, forsenke, forsenke eller utføre andre hulltakingsoperasjoner.
Benchtop Dayton borepresser lager hull i trearbeidsstykker med lavere tykkelse og monteres på en arbeidsflate for å spare gulvplass. Disse borepressene er mer kompakte og har en kortere spindelvandring sammenlignet med borepresser for gulvstativ. Deres manuelle nedmating trenger håndveving for å senke borkroner ned i arbeidsstykker. Motoren deres bruker beltedrevne trinser for å overføre dreiemoment til borespindelen.
Dayton 2LKU8 mikrobormaskin brukes i trebearbeidingsindustri og vedlikeholdsverksteder for å lage nøyaktige hull på trearbeidsstykker. Den har en direktedrevet motor for å levere høyere dreiemoment og kraft når motoren registrerer belastning. Denne Dayton 2LKU8 mikroborepressen er i stand til å kontrollere dybden, vinkelen og diameteren til hullene under boring. Den tilbyr variabel hastighetskontroll ved hjelp av knottjustering. Denne Dayton-borepressen er utstyrt med nøkkelchucker som lar brukerne trekke hardere ned på borekronen og gir også boring opp til 1/8 tomme i stålarbeidsstykker. Spindelen til denne Dayton-borepressen tilbyr ytterligere hastigheter fra 2000 til 12000 rpm og inkluderer et fint nedmatingshjul for presis bevegelse og justering av maskinen.
Bruksområder:
Dayton 2LKU8 mikroborepresse er ideell for å bore nøyaktige hull på arbeidsstykker i vedlikeholdsverksteder og trebearbeidingsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Dayton 2LKU8 mikroborepresse er i stand til å kontrollere vinkelen, diameteren og dybden på hullene mens du borer.
- Dayton borepresse har en direktedrevet motor for å levere høyere dreiemoment og kraft når motoren registrerer belastning.
- Den tilbyr variabel hastighetskontroll ved hjelp av knottjustering.
- Spindelen til denne Dayton-borepressen tilbyr hastigheter fra 2000 til 12000 rpm.
- Denne Dayton-borepressen er utstyrt med nøkkelchucker for å tillate brukere å stramme strammere på boret og gir også boring opp til 1/8 tomme i stålarbeidsstykker.
- Dayton borepresse inkluderer et fint nedmatingshåndhjul for presis bevegelse og justering av maskinen.
Kompatibelt tilbehør:
- Tilbehøret som passer inn i benkborepressene og andre typer borepresser gir brukervennlighet og sikker betjening. Bor i forskjellige former og størrelser brukes til å kutte forskjellige typer hull på et arbeidsstykke. Borepressbeskyttere og beskyttelsesplater gir beskyttelse til borepressoperatører mot skader ved å gi en barriere nær boret for å avlede spon og rusk. Vi leverer også reservedeler som motorer, akseldorner, chucker, belter og borekroner for å erstatte defekte eller utslitte deler av en benkborepresse.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Dayton borepresse gjør Raptor Supplies by på?
A. Raptor Supplies tilbyr et utvalg av Dayton borepresser som for eksempel, gulvborepresser, radielle gulvborpresser og radiell benkborepresse.
Sp. Trenger en borepresse spesielle bits?
A. Borepresser leveres med 3/8 tomme eller større chucker for å gripe rett runde aksler. Vanlige spadebits, fosterbits, spiralbor og andre fungerer fint med drillpresser.
Q. Hva betyr svinge på borepresser?
A. Sving er avstanden mellom spindelen og maskinens midtsøyle, multiplisert med to. Det gir deg maksimal bredde på materialet som skal monteres på borepressen hvis du ønsker å bore i midten av arbeidsstykket.
Q. Hvor dypt kan en borepresse gå?
A. Vanligvis kan en benketopp borepresse bare gå opp til 4 tommer dyp. Hvis du jobber med materialer som er tykkere enn 4 tommer, er ikke denne borepressen noe for deg.
Q. Hvordan holder du en borepress sentrert?
A. For å sjekke bordet, plasser midten av bordet rett under borepresschucken og lås bordet med en høyde omtrent XNUMX tommer under bunnen av chucken.
Q. Hvordan måler du en chuck på en borepresse?
A. Se nøye på borets chuck for de graverte tallene. Chuckstørrelsen vil se omtrent ut som 1/4, 3/8, 1/2 osv. Så mål hulldiameteren på siden av chucken i tommer ved hjelp av en linjal. Ta disse to målingene til din lokale jernvarehandel for å gjøre ditt valg.
Sp. Hvilke generelle sikkerhetsinstruksjoner tar vi når vi bruker Dayton borepresse?
A.
- Arbeidsområdet skal være klart for jobb.
- Hold arbeidsområdet rent. Rotete arbeidsområder og arbeidsbenker inviterer til ulykker.
- Ikke bruk elektroverktøy i farlige omgivelser. Ikke bruk elektroverktøy på fuktige eller våte steder. Ikke utsett elektroverktøy for regn.
- Arbeidsområdet skal være godt opplyst.
- Riktig stikkontakt bør være tilgjengelig for verktøyet.
- Tre-pinners plugg bør plugges direkte inn i riktig jordet, tre-pinners kontakt.
- Skjøteledninger bør ha en jordingsstift, og de tre ledningene til skjøteledningen skal ha riktig tykkelse.
- Hold besøkende på trygg avstand fra arbeidsområdet.
- Hold barn unna arbeidsplassen. Gjør verkstedet barnesikkert. Bruk hengelåser, hovedbrytere eller fjern bryternøkler for å forhindre utilsiktet bruk av elektroverktøy.