Dayton 40PM08 benkborepresse er ideell for boring gjennom tykke metallarbeidsstykker med hull med større diameter enn benkborepresser. Denne stasjonære maskinen gir en lang spindelvandring og brukes til å rotere og kjøre nedover de vertikale bitene som holdes i et borehode for å lage hull i arbeidsstykker.
Egenskaper:
- Dayton 40PM08 benkborepresse brukes til å bore, rømme, forbore og tappe hull i tre- eller metalloverflater.
- Den har en elektrisk motor som roterer det vedlagte beltet og spindlene.
- Rotasjonen av spindlene roterer borekronene som borer ut hull i forskjellige former og størrelser.
- Denne borepressen har håndhjul eller elektroniske kontroller for å flytte borekronene opp og ned for å danne hull med varierende dybde.
- Den støtter arbeid på bordet under borehodet og gir jevn justering for å produsere mer presise hull enn håndholdte bor.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva skal jeg gjøre i tilfelle borepressen feiler?
A. Forutsatt at den valgte borepressen er forsynt med riktig strømforsyning og er det riktige valget for ønsket hullstørrelse, er det første som må kontrolleres statusen til ledningsforbindelsene. Brukere bør også sjekke og rense smuss eller støv som har samlet seg på motoren som forårsaker oppvarming av motoren. Motorer, trinnskive og remdrift bør også smøres regelmessig for jevn drift. Brukere bør passe på at de ikke kjører boremaskinene i et arbeidsstykke som ikke er egnet for boring i henhold til produktets bruksanvisning.
Q. Hvordan kan brukere velge riktig borepresse for deres behov?
A. For det første bør brukerne måle de elektriske forsyningsspesifikasjonene som kreves for å drive borepressen. Avhengig av arbeidsstykket og materialtykkelsen, bør den nødvendige utgangseffekten til borepressen beregnes. Kundene bør legge merke til konstruksjonen, typen motor som brukes og chuckstørrelsen som er tilgjengelig før de kjøper enheten. Sikkerhets- og kontrollmekanismene bør også tas hensyn til når du velger riktig borepresse. Plasseringen av applikasjonene har også mye å si ved valg av riktig borepresse.
Q. Hvilke andre varianter av borepresser leveres av Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr ulike varianter av borepresser, som frese- og boremaskiner, magnetiske boremaskiner og håndholdte elektriske bor. Magnetiske borepresser, også kjent som mag-bor, har en magnetisk base for å feste seg til jernholdige metalloverflater og holde borene på plass mens de lager hull i konstruksjonsstål, I-bjelker, rør og andre metallarbeidsstykker. Frese- og boremaskiner brukes både til å bore hull i arbeidsstykker og fjerne det ekstruderte materialet fra disse hullene. Håndholdte elektriske bor er ideelle for å lage hull i alle posisjoner.