Dayton 16N196 benkborepresse er ideell for å bore, rømme og forsenke hull i perfekt størrelse i metall-, kompositt-, plast- eller trematerialer av varierende tykkelse. Borehodet holder vertikale bor som roterer og kjører nedover for å lage hull i arbeidsstykker. Borepressen har også et arbeidsbord under borehodet for å sikre og justere arbeidsstykker mens du lager nøyaktige hull. Denne borepressen av benketopp har en kompakt størrelse for montering på en arbeidsflate og sparer gulvplass. Den har en borekapasitet på 3/8 tommer i stål og 1/2 tommer i støpejern.
Egenskaper:
- Dayton 16N196 benkborepressens arbeidsbord kan vippes opptil 45 grader i høyre og venstre retning og svinges opptil 360 grader rundt søylen for presisjonsboring ved hjelp av laserjustering, bordspor og spindeldybdestopp.
- Den har en rack & pinion bordhever for raske oppsett, installasjon og brukervennlighet.
- Denne borepressen har en trinnskive og remdrevdesign for å kontrollere borehastigheten.
- Hodet, bordet og bunnen er laget av slitesterkt støpejern, og spindelen støttes av høykvalitets kulelager.
- Enheten er utstyrt med en frontmontert sikkerhetsbryter og en padle på/av-bryter for større brukerkontroll.
- Spindelen kan svinge opptil 10 tommer og rotere med 5 hastigheter fra 650 til 3070 RPM.
Kompatibelt tilbehør:
- Cap Cover & Spring: Disse dekslene brukes til å erstatte de gamle, utslitte eller skadede delene i denne borepressen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva skal jeg gjøre i tilfelle borepressen feiler?
A. Forutsatt at borepressen er forsynt med riktig strømforsyning og er det riktige valget for ønsket hullstørrelse, er det første som må sjekkes statusen til ledningsforbindelsene. Brukere bør også sjekke og rense smuss eller støv som har samlet seg på motoren som forårsaker oppvarming av motoren. Motorer, trinnskive og remdrift bør også smøres regelmessig for jevn drift. Brukere bør passe på at de ikke kjører boremaskinene i et arbeidsstykke som ikke er egnet for boring i henhold til produktets bruksanvisning. De bør også sjekke for slitasje på borepressdelene.
Q. Hvordan er en benkborepress forskjellig fra en gulvborepresse?
A. En benkborepresse har kortere spindelvandring sammenlignet med en borepresse med gulvstativ og kan derfor lage hull i tynnere metallarbeidsstykker.
Spørsmål. Hva er spenningen og strømmen til denne Dayton 16N196 benkborepressen?
A. Dayton 16N196 benkborepresse har en spenningsklasse på 120VAC og en strømstyrke på 4.1A.