BATTALION Dørstopp

filtre

BATTALION -

Konveks dørstopp

StilModellBase Dia.FARGEFinishmaskinvareMaterialeProjeksjonPris (eks. mva)
A4JG871"-Bright MessingInkludertMassiv messing1 / 2 "45NOK
B4JG911"-Satin ChromeInkludertMassiv messing1 / 2 "96NOK
C1XNN42.25 "HvitHvitIkke InkludertGummi1"58NOK
D1XNN62.25 "brun-Ikke InkludertGummi1"58NOK
BATTALION -

Stiv dørstopp

StilModellFinishmaskinvareMaterialeProjeksjonTipsmaterialePris (eks. mva)
A1RCR3MessingInkludertAluminum4"-110NOK
B4JG88Bright MessingInkludertMassiv messing3"-131NOK
C4JG90Naturlig aluminium / lys messingIkke InkludertSinkstøpt3"-108NOK
D1XNL3Olje-gnidd bronseIkke Inkludertsink3.125 "Plast32NOK
E1XNP3Olje-gnidd bronseIkke InkludertStål3"Gummi59NOK
F1RCR7Satin ChromeInkludertAluminum4"-70NOK
G1XNL4Satin nikkelIkke Inkludertsink3.125 "Plast35NOK
BATTALION -

Fjærdørstopp

StilModellFinishmaskinvarePris (eks. mva)
A1RCT2MessingIkke Inkludert7NOK
B4JG94Bright MessingIkke Inkludert16NOK
C1XNL8ChromeInkludert21NOK
D1XNN2Olje-gnidd bronseInkludert15NOK
E1XNN3Satin nikkelInkludert13NOK
BATTALION -

Hengsel Pin Dørstopp

Dørstoppere for bataljonhengsel er montert på dørhengsler for å beskytte vegger mot kollisjoner med spaker, dørhåndtak og annen maskinvare som kan føre til hull og slitasje i veggene. Disse hengselstoppene har et gjenget innlegg for automatisk justering av hvor langt døren åpnes (fra 35 til 90 grader). De kan enkelt installeres ved å skyve pinnen fra hengslet ditt gjennom hullet i stopperen. Disse hengselsdørstoppene er tilgjengelige i antikke messing-, messing-, krom- og oljegummi-varianter Raptor Supplies.

StilModellFinishHøydeLengdeMaterialeMonteringsstilBreddePris (eks. mva)
A1XNK4Antikk messing2 5 / 16 "1.875 "sinkHengselstift5 / 16 "48NOK
B1RCT5Messing1"2"SinkstøptHengselstift1 / 2 "44NOK
C4JG86Messing--SinkstøptHengselstift-48NOK
D1XNK6Chrome2 5 / 16 "1.875 "sinkHengselstift5 / 16 "49NOK
E1XNN9Olje-gnidd bronse2"3"StålSkru inn1.75 "44NOK
BATTALION -

Konkave dørstopp

StilModellBreddeBase Dia.FARGEFinishmaskinvareHøydeMaterialeMonteringsstilPris (eks. mva)
A5U615-2.375 "-Bright MessingInkludert-Massiv messingSkru inn92NOK
B4JG96-1.875 "HvitGummiIkke Inkludert-GummiAdhesive28NOK
B4JG955 / 8 "1.875 "GråGummiIkke Inkludert1.875 "GummiAdhesive37NOK
C5U61415 / 16 "2.375 "-Satin ChromeInkludert2.375 "Massiv messingSkru inn97NOK
BATTALION -

Dome Stopp

StilModellFinishHøydePris (eks. mva)
A5U607Bright Messing1"92NOK
B5U609Bright Messing1.25 "116NOK
C5U606Satin Chrome1"89NOK
D5U608Satin Chrome1.25 "124NOK
BATTALION -

Lyddemper - 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
4JG85AD8EEM41NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?