Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4JG87 Vegg Dørstopper | AD8EEP

BATTALION 4JG87 Vegg Dørstopper

På lager
Vare: AD8EEP Modell: 4JG87
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonveks dørstopp
Base Dia.1"
FinishBright Messing
maskinvareInkludert
MaterialeMassiv messing
MonteringsstilAdhesive
MonteringstypeWall Mount
Projeksjon1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8302416015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.FARGEFinishmaskinvareMaterialeProjeksjonPris
BATTALION 1XNN4 Dørstoppvegg L 2 1/4 In | AB4FQT 1XNN42.25 "HvitHvitIkke InkludertGummi1"58NOK
BATTALION 1XNN6 Dørstoppvegg L 2 1/4 In | AB4FQV 1XNN62.25 "brun-Ikke InkludertGummi1"58NOK
BATTALION 4JG91 Vegg Dørstopper | AD8EET 4JG911"-Satin ChromeInkludertMassiv messing1 / 2 "96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4JG87 Vegg Dørstopper
45NOK / enhet