Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4JG91 Vegg Dørstopper | AD8EET

BATTALION 4JG91 Vegg Dørstopper

På lager
Vare: AD8EET Modell: 4JG91
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonveks dørstopp
Base Dia.1"
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Høyde1"
MaterialeMassiv messing
MonteringsstilAdhesive
MonteringstypeWall Mount
Projeksjon1 / 2 "
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8302416015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.FARGEFinishmaskinvareMaterialeProjeksjonPris
BATTALION 1XNN4 Dørstoppvegg L 2 1/4 In | AB4FQT 1XNN42.25 "HvitHvitIkke InkludertGummi1"58NOK
BATTALION 1XNN6 Dørstoppvegg L 2 1/4 In | AB4FQV 1XNN62.25 "brun-Ikke InkludertGummi1"58NOK
BATTALION 4JG87 Vegg Dørstopper | AD8EEP 4JG871"-Bright MessingInkludertMassiv messing1 / 2 "45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4JG91 Vegg Dørstopper
96NOK / enhet