Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 5U606 Gulvdørstopp Satin Chrome 1 In | AE6MQC

BATTALION 5U606 Gulvdørstopp Satin Chrome 1 In

På lager
Vare: AE6MQC Modell: 5U606
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDome Stopp
Base Dia.1.75 "
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Høyde1"
MaterialeMassiv messing
MonteringsstilSkru inn
MonteringstypeGulvmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydePris
BATTALION 5U607 Gulvdørstopp | AE6MQD 5U607Bright Messing1"92NOK
BATTALION 5U608 Gulvdørstopp | AE6MQE 5U608Satin Chrome1.25 "124NOK
BATTALION 5U609 Gulvdørstopp | AE6MQF 5U609Bright Messing1.25 "116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 5U606 Gulvdørstopp Satin Chrome 1 In
89NOK / enhet