YSI Oppløste oksygenmålere

RoHS-sertifiserte digitale målere designet for å måle innholdet av oppløst oksygen og biokjemisk oksygenbehov i vannkvalitetstestjobber. Har et One Touch Cal-alternativ for å kalibrere enheten innen tre sekunder og et internt barometer for å oppnå høyeste nøyaktighet

filtre

YSI dissolved oxygen meters are ideal for accurately measuring and monitoring DO levels while providing valuable insights into water quality and ecosystem health. The dissolved oxygen (DO) levels...Les mer
StilModellTestparameterPris (eks. mva)
AP20 20-4 SOppløst oksygen, temperatur19 121NOK
AP2030 2030-4 SOppløst oksygen, temperatur, ledningsevne21 304NOK
YSI -

Oppløste oksygenmålere

YSI oppløst oksygenmålere er kraftige, brukervennlige instrumenter med polarografiske eller galvaniske sensorer for oppløst oksygen for å levere raske responstider. De er også utstyrt med One Touch Cal-funksjon og et internt barometer for å kalibrere enheten innen 3 sekunder ved å trykke på en knapp og bestemme det absolutte oksygentrykket. Velg fra et bredt utvalg av disse målerne for oppløst oksygen tilgjengelig i 9V og 2 C batterialternativer Raptor Supplies.

StilModellKabellengdeViseSakDriftstemp. OmrådeStrømkildeTemp. NøyaktighetVanntettPris (eks. mva)
ADO200A--Oppløst oksygenmåler----5 544NOK
B20-20--Kabel----6 438NOK
B20-100--Kabel----12 865NOK
CDO200ACC-01--Oppløst oksygenmåler----10 806NOK
DPro20-Grafisk LCDOppløst oksygenmåler-5 til 55 grader2 C batterier+/- 0.3 grader CJa10 029NOK
CDO200ACC-10--Oppløst oksygenmåler----12 025NOK
EODO200CC-011mGrafiskOppløst oksygenmåler0 grader til 50 grader C9V batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 sifferIP6716 678NOK
EDO200ACC-044mDigitaltOppløst oksygenmåler-6 grader til 46 grader9V batteri+/-0.3 grader C +/-1 sifferIP6710 485NOK
FODO200Ingen kabelGrafiskOppløst oksygenmåler0 grader til 50 grader C9V batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 sifferIP676 118NOK
YSI -

Multiparametermåler, benketopp, 0.000 til 14.000, 0 grader. til 100°C

ModellSakPris (eks. mva)
1FD560YCN2TDV30 779 NOK
YSI -

Håndholdt ledningsevne / måler Ingen kabel

ModellSakPris (eks. mva)
Pro2030AE4RHB12 056 NOK
YSI -

Optisk oppløst oksygenmåler 0 til 50 mg / l

ModellSakPris (eks. mva)
ProODOAD9UFY-
RFQ
YSI -

Laboratorium oppløst oksygenmåler 115vac

ModellSakPris (eks. mva)
5100-115AD9UFP-
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Are YSI water quality meters waterproof?

Yes, YSI water quality meter kits are IP67-rated, offering protection against water ingress. It allows the meter to withstand immersion up to 1 meter for 30 minutes.

What is the measurement unit of the dissolved oxygen meter for water?

    Dissolved oxygen is typically measured in milligrams per litre (mg/L). Different levels of dissolved oxygen are listed below:
    • 0-2 mg/L: Not enough oxygen to support life.
    • 2-4 mg/L: Only a few fish and aquatic insects can survive.
    • 4-7 mg/L: Good for many aquatic animals, low for cold water fish.
    • 7-11 mg/L: Suitable for most stream fish.

How does temperature affect dissolved oxygen levels in water?

Warmer water temperatures result in lower dissolved oxygen levels due to decreased oxygen solubility. Elevated temperatures can also accelerate metabolic rates and biochemical reactions in water. Reduced dissolved oxygen levels can harm aquatic habitats and organisms, potentially leading to hypoxic conditions. Monitoring dissolved oxygen levels is essential to maintain water ecosystem health and habitat quality.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?