Sak | Håndholdt ledningsevne / DO meter |
Automatisk avslåing | Ja |
Automatisk temperaturkompensasjon | Ja |
Kabellengde | Bestill kabel separat |
Vise | Grafisk, bakgrunnsbelyst LCD |
Viste temperaturområde | -5 til 55 grader C |
Oppløst oksygenområde | 0 til 50 mg / l |
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde | +/- 2% av avlesningen eller +/- 0.2 mg / L (det som er større opptil 20 mg / L), +/- 6% av avlesningen fra 20 til 50 mg / L |
Elektrisk ledningsnøyaktighet | +/- 0.5% avlesning eller 0.001 mS / cm (det som er større) |
Elektrisk ledningsevneområde | 0 til 200 ms / cm |
Elektrisk ledningsevneoppløsning | 0.0001 til 0.1 mS / cm (avhengig av rekkevidde) |
Minne | 50 datasett |
Driftstemp. Område | 23 Grader til 131 Grader |
Oksygenkonsentrasjon | 0 å 500% |
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet | +/- 2% av lesing eller +/- 2% luftmetning (avhengig av hva som er større opptil 200%), +/- 6% av avlesning fra 200 til 500% |
Strømkilde | 2 Alkaline C-batterier |
Saltholdighetsnøyaktighet | +/- 1% av lesing eller 0.1 ppt (avhengig av hva som er størst) |
Saltinnhold | 0 til 70 ppt |
TDS-nøyaktighet | Avhengig av konduktivitet og temperatur |
TDS-rekkevidde | 0 til 100 g / l |
TDS-oppløsning | 0.0001, 0.01 eller 0.1 g / l |
Temp. Nøyaktighet | +/- 0.3 grader C |
Temp. Vedtak | 0.1 grader C |
Temperaturkompensasjonsområde | 0 grader til 45 grader C |
Vanntett | Ja |