Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YSI Pro20 oppløst oksygenmåler 0 til 50 mg / l | AD9UFX 4UYG6

YSI Pro20 oppløst oksygenmåler 0 til 50 mg/l

På lager
Vare: AD9UFX Modell: Pro20Kryssreferanse: 4UYG6
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
10 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppløst oksygenmåler
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kalibrering1 Point
ViseGrafisk LCD
Viste temperaturområde-5 til 55 grader C
Oppløst oksygenområde0 til 50 mg / l
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde0 til 20 mg / L, +/- 2% eller +/- 0.2 mg / L; 20 til 50 mg / l, +/- 6%
Minne50 datasett
Driftstemp. Område-5 til 55 grader
Oksygenkonsentrasjon0 å 500%
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet(0 til 200%) +/- 2% avlesing eller 2% luftmetning, (200 til 500%) +/- 6% av lesing
Strømkilde2 C batterier
Temp. Nøyaktighet+/- 0.3 grader C
Temp. Vedtak0.1 grader C
Temperaturkompensasjonsområde0 til 45
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9027808030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Barometrisk trykkområde (400 til 999.9 mmHg)
    • Oppløst oksygenoppløsning (0.1 eller 0.01 mg / L)
    • Oksygenkonsentrasjonsoppløsning (0.1% eller 1% luftmetning)

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeViseSakDriftstemp. OmrådeStrømkildeTemp. NøyaktighetVanntettPris
YSI ODO200 Oppløst oksygenmåler vanntett | AG6DFN 35MM92 ODO200Ingen kabelGrafiskOppløst oksygenmåler0 grader til 50 grader C9V batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 sifferIP676 118 NOK
YSI ODO200CC-01 Oppløst oksygenmåler med sonde | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGrafiskOppløst oksygenmåler0 grader til 50 grader C9V batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 sifferIP6716 678 NOK
YSI DO200ACC-04 Måler for oppløst oksygen 4m kabel | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitaltOppløst oksygenmåler-6 grader til 46 grader9V batteri+/-0.3 grader C +/-1 sifferIP6710 485 NOK
YSI DO200A måler for oppløst oksygen, 0 til 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQP 25JY85 DO200A--Oppløst oksygenmåler----5 544 NOK
YSI 20-20 meter kabel, 0 til 200 mS/cm, 0 til 50 mg/L, IP67, kalibrering | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kabel----6 438 NOK
YSI 20-100 meter kabel, 0 til 200 mS/cm, 0 til 50 mg/L, IP67, kalibrering | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kabel----12 865 NOK
YSI DO200ACC-10 måler for oppløst oksygen, 0 til 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Oppløst oksygenmåler----12 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YSI Pro20 oppløst oksygenmåler 0 til 50 mg/l
10 029 NOK / enhet