Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YSI ODO200 Oppløst oksygenmåler vanntett | AG6DFN 35MM92

YSI ODO200 oppløst oksygenmåler Vanntett

På lager
Vare: AG6DFN Modell: ODO200Kryssreferanse: 35MM92
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
6 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppløst oksygenmåler
Automatisk avslåingJa
KabellengdeIngen kabel
KalibreringSikkerhetskopiere
ViseGrafisk
Viste temperaturområde-6 grader til 46 grader C, 21.2 grader til 114.8 grader F.
Oppløst oksygenområde0 til 20 ppm
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde+/- 2% av lesingen eller +/- 2% ppm, avhengig av hva som er større
Minne50 datasett
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C
Oksygenkonsentrasjon0 å 200%
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet+/- 2% av avlesningen eller +/- 2% luftmetning, det som er større
Strømkilde9V batteri
Saltholdighetsnøyaktighet0.0 til 40.0 ppt
Saltinnhold0 til 40 ppt
Temp. Nøyaktighet+/- 0.3 grader C +/- 1 siffer
Temp. Vedtak0.1 grader C
TestparameterOppløst oksygen, temperatur
VanntettIP67

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9027803100

Produktdetaljer:

    • Oppløst oksygenoppløsning (0.01 ppm)
    • Oksygenkonsentrasjonsoppløsning (0.1% luftmetning)

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeViseSakDriftstemp. OmrådeStrømkildeTemp. NøyaktighetVanntettPris
YSI Pro20 oppløst oksygenmåler 0 til 50 mg / l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-Grafisk LCDOppløst oksygenmåler-5 til 55 grader2 C batterier+/- 0.3 grader CJa10 029 NOK
YSI ODO200CC-01 Oppløst oksygenmåler med sonde | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGrafiskOppløst oksygenmåler0 grader til 50 grader C9V batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 sifferIP6716 678 NOK
YSI DO200ACC-04 Måler for oppløst oksygen 4m kabel | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitaltOppløst oksygenmåler-6 grader til 46 grader9V batteri+/-0.3 grader C +/-1 sifferIP6710 485 NOK
YSI DO200A måler for oppløst oksygen, 0 til 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQP 25JY85 DO200A--Oppløst oksygenmåler----5 544 NOK
YSI 20-20 meter kabel, 0 til 200 mS/cm, 0 til 50 mg/L, IP67, kalibrering | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kabel----6 438 NOK
YSI 20-100 meter kabel, 0 til 200 mS/cm, 0 til 50 mg/L, IP67, kalibrering | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kabel----12 865 NOK
YSI DO200ACC-10 måler for oppløst oksygen, 0 til 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Oppløst oksygenmåler----12 025 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YSI ODO200 oppløst oksygenmåler Vanntett
6 118 NOK / enhet