Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YSI DO200ACC-01 måler for oppløst oksygen, 0 til 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQU 25JY87

YSI DO200ACC-01 måler for oppløst oksygen, 0 til 20 ppm, Ip67, kalibrering

På lager
Vare: CV4GQU Modell: DO200ACC-01Kryssref: 25JY87
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
10 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppløst oksygenmåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeViseSakDriftstemp. OmrådeStrømkildeTemp. NøyaktighetVanntettPris
YSI Pro20 oppløst oksygenmåler 0 til 50 mg / l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-Grafisk LCDOppløst oksygenmåler-5 til 55 grader2 C batterier+/- 0.3 grader CJa10 307 NOK
YSI ODO200 Oppløst oksygenmåler vanntett | AG6DFN 35MM92 ODO200Ingen kabelGrafiskOppløst oksygenmåler0 grader til 50 grader C9V batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 sifferIP675 833 NOK
YSI ODO200CC-01 Oppløst oksygenmåler med sonde | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGrafiskOppløst oksygenmåler0 grader til 50 grader C9V batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 sifferIP6715 929 NOK
YSI DO200ACC-04 Måler for oppløst oksygen 4m kabel | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitaltOppløst oksygenmåler-6 grader til 46 grader9V batteri+/-0.3 grader C +/-1 sifferIP6710 626 NOK
YSI DO200A måler for oppløst oksygen, 0 til 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQP 25JY85 DO200A--Oppløst oksygenmåler----5 115 NOK
YSI 20-20 meter kabel, 0 til 200 mS/cm, 0 til 50 mg/L, IP67, kalibrering | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kabel----6 791 NOK
YSI 20-100 meter kabel, 0 til 200 mS/cm, 0 til 50 mg/L, IP67, kalibrering | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kabel----13 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YSI DO200ACC-01 måler for oppløst oksygen, 0 til 20 ppm, Ip67, kalibrering
10 822 NOK / enhet