YSI 5100-115 Laboratory Oppløst oksygen Meter 115vac | AD9UFP 4UYF8

YSI 5100-115 Laboratorieoppløst oksygenmåler 115vac

Vare: AD9UFP Modell: 5100-115Kryssref: 4UYF8

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratorium oppløst oksygenmåler
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kalibrering1 poeng, prosent eller mg/l
ViseLCD
Viste temperaturområde-5 til 50 grader C
Oppløst oksygenområde0 til 60 mg / l
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde+/-0.1 % + 1 siffer
InterfaceRS-232
Minne100 datasett
Driftstemp. Område23 til 122 grader
Oksygenkonsentrasjon0 å 600%
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet+/-0.1 % + 1 siffer
Strømkilde115 VAC eller 4 C batterier
Temp. Nøyaktighet+/- 0.1 ° C
Temp. Vedtak0.1 C
Temperaturkompensasjonsområde0 til 45
VanntettNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode9027102000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Barometrisk trykkområde (450 til 825 mmHg)
    • Oppløst oksygenoppløsning (0.01)
    • Oksygenkonsentrasjonsoppløsning (0.10%)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YSI 5100-115 Laboratorieoppløst oksygenmåler 115vac