Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YSI P20 20-4 P vannkvalitetsmålersett 50 datasett | AH9BYX 39GA93

YSI P20 20-4 P vannkvalitetsmålersett 50 datasett

På lager
Vare: AH9BYX Modell: P20 20-4 PKryssreferanse: 39GA93
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
19 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkvalitetsmålersett
Automatisk avslåingNei
Automatisk temperaturkompensasjonNei
Kabellengde4m
KalibreringJa
ViseNei
Oppløst oksygenområde0 til 50 mg / l
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde0 til 20 mg / L, +/- 2% av avlesningen eller +/- 0.2 mg / L, avhengig av hva som er større 20 til 50 mg / L, +/- 6% av avlesningen
Minne50 datasett
Antall tester0
Driftstemp. Område14 Grader til 140 Grader
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet0 til 200% luftmetning, +/- 2% av avlesningen eller +/- 2% luftmetning, uansett hvilken som er større, 200 til 500% luftmetning, +/- 6% av avlesningen
Strømkilde2 C batterier
Temp. Nøyaktighet+/- 0.3 grader C
Temp. Vedtak0.1 grader C
TestparameterOppløst oksygen, temperatur
VanntettIP67

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2907
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)34.29
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oppløst oksygenoppløsning: 0.01 eller 0.1 mg / l
    • Oksygenkonsentrasjonsoppløsning: 0.1% eller 1% luftmetning

Produktvarianter

ProduktModellTestparameterPris
YSI P2030 2030-4 P Vannkvalitetsmålersett +/- 0.3 grader Celsius | AH9BYV 39GA91 P2030 2030-4 SOppløst oksygen, temperatur, ledningsevne21 304 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YSI P20 20-4 P vannkvalitetsmålersett 50 datasett
19 121 NOK / enhet