YSI ProODO optisk oppløst oksygenmåler 0 til 50 mg / l | AD9UFY 4UYG7

YSI ProODO optisk måler for oppløst oksygen 0 til 50 mg/l

Vare: AD9UFY Modell: ProODOKryssreferanse: 4UYG7

Få tak i det April 30, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOptisk oppløst oksygenmåler
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kalibrering1 Point
ViseGrafisk LCD
Viste temperaturområde-5 til 70 grader C
Oppløst oksygenområde0 til 50 mg / l
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde0 til 200% luftmetning, +/- 1% avlesing eller +/- 1% luftmetning; 200 til 500% luftmetning, +/- 15% av lesing
InterfaceUSB
Minne5000 datasett med god laboratoriepraksis
Driftstemp. Område-5 til 70 grader
Oksygenkonsentrasjon0 å 500%
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet(0 til 200%) +/- 2% avlesing eller 2% luftmetning, (200 til 500%) +/- 6% av lesing
Strømkilde2 C Batterier eller USB
Temp. Nøyaktighet+/- 0.2 grader C
Temp. Vedtak0.1 grader C
Temperaturkompensasjonsområde0 til 45
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.22
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode9027808030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Barometrisk trykkområde (375 til 825 mmHg)
    • Oppløst oksygenoppløsning (0.1 eller 0.01 mg / L)
    • Oksygenkonsentrasjonsoppløsning (0.1% eller 1% luftmetning)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YSI ProODO optisk måler for oppløst oksygen 0 til 50 mg/l