ABUS Plate hengelåser

Korrosjonsbestandige låser for bruk med kjettinger og hasper for å sikre dører og porter. Har unik skiveform for å gi 360 graders all-round beskyttelse og tilgjengelig i forskjellige nøkkelvarianter og forskjellige nøkkelvarianter

filtre

ABUS -

Keyed Different Hanglocks

StilModellSjakkel Dia.Kroppsdia.KroppshøydeSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeværbestandighetKroppens tykkelsePris (eks. mva)
A24IB / 50 KD1 / 4 "2"2"3 / 8 "Rustfritt stål1 / 2 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1"339NOK
B26/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "491NOK
C28/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "281NOK
D24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "Rustfritt stål3 / 4 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1.187 "519NOK
E24IB / 60 KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Rustfritt stål11 / 16 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1"424NOK
F28/60 ​​KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Herdet stål11 / 16 "Høy korrosjonsmotstand1"269NOK
G26/80 ​​KD13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Herdet stål1"Høy korrosjonsmotstand1.25 "866NOK
G26/90 ​​KD15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Herdet stål1"Høy korrosjonsmotstand1.25 "1 212NOK
ABUS -

Dimple nøkkelhengelås 3/4 tommer H KA sølv

StilModellSjakkel Dia.Kroppsdia.KroppshøydeSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeværbestandighetKroppens tykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Rustfritt stål1 / 2 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1"335NOK 1
B25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "571NOK 1
C28/70 ​​KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "306NOK 1
D24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Rustfritt stål3 / 4 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1.187 "1 072NOK 2
C28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "714NOK 2
E24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Rustfritt stål11 / 16 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1"463NOK 1
F28/60 ​​KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Herdet stål11 / 16 "Høy korrosjonsmotstand1"283NOK 1
G26/80 ​​KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Herdet stål1"Høy korrosjonsmotstand1.25 "882NOK 1
G26/90 ​​KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Herdet stål1"Høy korrosjonsmotstand1.25 "1 205NOK 1
StilModellPris (eks. mva)
A24IB / 70 KA503NOK
A24IB / 70 KA503NOK
A24IB / 70 KA503NOK
StilModellPris (eks. mva)
A26/70 ​​KA475NOK
A26/70 ​​KA503NOK
A26/70 ​​KA503NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?