Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 25EC / 70 KA Dimple nøkkelhengelås 3/4 tommer H KA sølv | AD2RAA 3TMJ6

ABUS 25EC/70 KA Dimple Key Hengelås 3/4 Tommer H KA Sølv

På lager
Vare: AD2RAA Modell: 25EC/70 KAKryssref: 3TMJ6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDimple tastelås
KroppsfargeSølv
Kroppsdia.2.75 "
KroppsfinishPulverlakkert
Kroppshøyde2 4 / 5 "
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPlate
Kroppens tykkelse1.187 "
Kroppsbredde2.75 "
FARGESølv
Nøkkel Typealike
Antall støtfangere0
Antall nøkler2
Antall pins10
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonInnhyllet
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde3 / 4 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeInnhyllet
Sjakkelbredde3 / 4 "
FormRund
værbestandighetHøy korrosjonsmotstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8301109000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.Kroppsdia.KroppshøydeSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeværbestandighetKroppens tykkelsepk. Antall.Pris
ABUS 24IB / 50 KA All Weather Hengelås 3/8 tommer H KA sølv | AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Rustfritt stål1 / 2 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1"1335NOK
ABUS 24IB / 60 KA All Weather Hengelås 1/2 tommer H KA Sølv | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Rustfritt stål11 / 16 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1"1513NOK
ABUS 26/80 KA Diskus Hengelås 11/16 Tommer H KA Sølv | AD2RAV 3TMP7 26/80 ​​KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Herdet stål1"Høy korrosjonsmotstand1.25 "1921NOK
ABUS 26/90 KA Diskus Hengelås 5/8 Tommer H KA Sølv 5 Pins | AD2RAX 3TMP9 26/90 ​​KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Herdet stål1"Høy korrosjonsmotstand1.25 "11 255 NOK
ABUS 24IB/70 KAx2 All Weather Hengelås 11/16 Tommer H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Rustfritt stål3 / 4 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1.187 "21 104 NOK
ABUS 28/70 KAx2 Economy Disk Hengelås 3/4 tommer H - Pakke med 2 | AD3CAZ 3XVY6 28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "2714NOK
ABUS 28/70 KA Economy Disk Hengelås 3/4 Tommer H KA Sølv | AE4DAF 5JKP5 28/70 ​​KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "1306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 25EC/70 KA Dimple Key Hengelås 3/4 Tommer H KA Sølv
605NOK / enhet