Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 24IB / 50 KA All Weather Hengelås 3/8 tommer H KA sølv | AD2RAG 3TMN4

ABUS 24IB/50 KA All Weather Hengelås 3/8 Tommer H KA Sølv

På lager
Vare: AD2RAG Modell: 24IB/50 KAKryssref: 3TMN4
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
335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAll Weather Hengelås
KroppsfargeSølv
Kroppsdia.2"
KroppsfinishPlastbelagt
Kroppshøyde2"
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPlate
Kroppens tykkelse1"
Kroppsbredde2"
FARGESølv
Nøkkel Typealike
Antall støtfangere0
Antall nøkler2
Antall pins4
Åpner med nøkkel nr.113
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonInnhyllet
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde3 / 8 "
SjakkelmaterialeRustfritt stål
SjakeltypeInnhyllet
Sjakkelbredde1 / 2 "
FormRund
VærbestandigJa
værbestandighetEkstremt høy korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8301108000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.Kroppsdia.KroppshøydeSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeværbestandighetKroppens tykkelsepk. Antall.Pris
ABUS 25EC / 70 KA Dimple nøkkelhengelås 3/4 tommer H KA sølv | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "1571NOK
ABUS 24IB / 60 KA All Weather Hengelås 1/2 tommer H KA Sølv | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Rustfritt stål11 / 16 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1"1463NOK
ABUS 26/80 KA Diskus Hengelås 11/16 Tommer H KA Sølv | AD2RAV 3TMP7 26/80 ​​KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Herdet stål1"Høy korrosjonsmotstand1.25 "1882NOK
ABUS 26/90 KA Diskus Hengelås 5/8 Tommer H KA Sølv 5 Pins | AD2RAX 3TMP9 26/90 ​​KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Herdet stål1"Høy korrosjonsmotstand1.25 "11 205 NOK
ABUS 24IB/70 KAx2 All Weather Hengelås 11/16 Tommer H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Rustfritt stål3 / 4 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1.187 "21 072 NOK
ABUS 28/70 KAx2 Economy Disk Hengelås 3/4 tommer H - Pakke med 2 | AD3CAZ 3XVY6 28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "2714NOK
ABUS 28/70 KA Economy Disk Hengelås 3/4 Tommer H KA Sølv | AE4DAF 5JKP5 28/70 ​​KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "1306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 24IB/50 KA All Weather Hengelås 3/8 Tommer H KA Sølv
335NOK / enhet