Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 26/70 KD Diskus Hengelås 3/4 Tommer H KD Sølv 5 Pin | AD2RAP 3TMP2

ABUS 26/70 KD Diskus Hengelås 3/4 Tommer H KD Sølv 5 Pins

På lager
Vare: AD2RAP Modell: 26/70 KDKryssreferanse: 3TMP2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
544NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiskus hengelås
KroppsfargeSølv
Kroppsdia.2.75 "
Kroppshøyde2.75 "
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPlate
Kroppens tykkelse1.187 "
Kroppsbredde2.75 "
FARGESølv
Nøkkel TypeUlike
Antall støtfangere0
Antall nøkler2
Antall pins5
SikkerhetsnivåEkstremt høy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonInnhyllet
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde3 / 4 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeInnhyllet
Sjakkelbredde3 / 4 "
FormRund
værbestandighetHøy korrosjonsmotstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8301108000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.Kroppsdia.KroppshøydeSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeværbestandighetKroppens tykkelsePris
ABUS 24IB / 50 KD All Weather Hengelås 3/8 tommer H KD sølv | AD2RAF 3TMN3 24IB / 50 KD1 / 4 "2"2"3 / 8 "Rustfritt stål1 / 2 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1"376NOK
ABUS 24IB / 60 KD All Weather Hengelås 1/2 tommer H KD Sølv | AD2RAH 3TMN5 24IB / 60 KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Rustfritt stål11 / 16 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1"424NOK
ABUS 24IB / 70 KD All Weather Hengelås 11/16 Tommer H KD Sølv | AD2RAK 3TMN7 24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "Rustfritt stål3 / 4 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighet1.187 "541NOK
ABUS 26/80 KD Diskus Hengelås 11/16 Tommer H KD Sølv | AD2RAU 3TMP6 26/80 ​​KD13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Herdet stål1"Høy korrosjonsmotstand1.25 "908NOK
ABUS 26/90 KD Diskus Hengelås 5/8 Tommer H KD Sølv 5 Pin | AD2RAW 3TMP8 26/90 ​​KD15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Herdet stål1"Høy korrosjonsmotstand1.25 "1 287 NOK
ABUS 28/70 KD Economy Disk Hengelås 3/4 Tommer H KD Sølv | AE4DAE 5JKP4 28/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Herdet stål3 / 4 "Høy korrosjonsmotstand1.187 "281NOK
ABUS 28/60 KD Economy Disk Hengelås 1/2 Tommer H KD Sølv | AF2NQK 6WNY5 28/60 ​​KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Herdet stål11 / 16 "Høy korrosjonsmotstand1"278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 26/70 KD Diskus Hengelås 3/4 Tommer H KD Sølv 5 Pins
544NOK / enhet