Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 26/70 KA Diskus Hengelås 3/4 H KA Sølv 5 Pins Åpnes m/Nøkkel 144 | AD2RAT 3TMP5

ABUS 26/70 KA Diskus Hengelås 3/4" H KA Sølv 5 Pins Åpnes m/Nøkkel 144

På lager
Vare: AD2RAT Modell: 26/70 KAKryssreferanse: 3TMP5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiskus hengelås
KroppsfargeSølv
Kroppsdia.2.75 "
Kroppshøyde2.75 "
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPlate
Kroppens tykkelse1.187 "
Kroppsbredde2.75 "
FARGESølv
Nøkkel Typealike
Antall støtfangere0
Antall nøkler2
Antall pins5
Åpner med nøkkel nr.144
SikkerhetsnivåEkstremt høy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonInnhyllet
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde3 / 4 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeInnhyllet
Sjakkelbredde3 / 4 "
FormRund
værbestandighetHøy korrosjonsmotstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8301109000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
ABUS 26/70 KA Diskus Hengelås 3/4 "H KA Sølv 5 Pin Åpner m/nøkkel 113 | AD2RAQ 3TMP3 26/70 ​​KA475NOK
ABUS 26/70 KA Diskus Hengelås 3/4 "H KA Sølv 5 Pin Åpner m/nøkkel 123 | AD2RAR 3TMP4 26/70 ​​KA506NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 26/70 KA Diskus Hengelås 3/4" H KA Sølv 5 Pins Åpnes m/Nøkkel 144
505NOK / enhet