ARC ABRASIVES Disk-sikkerhetskopiputer

Rettakselmonterte skivebackpads som brukes til å fordele trykket jevnt i etterbehandlingsjobber. Har en ikke-vakuum hulldesign for å feste sjakter og kan generere hastigheter opp til 25000 o / min

filtre

ARC ABRASIVES -

Disk Backup Pad

StilModellTetthetDiameterAnsiktsmonteringstypeMaks. HastighetPris (eks. mva)
A11-50404-1----547NOK
B11-50254FMHard3"Rask forandring20,000 rpm137NOK
B11-50253FMHard2"Rask forandring25,000 rpm132NOK
C11-50260FMHard3"Rask forandring20,000 rpm117NOK
C11-50259FMHard2"Rask forandring25,000 rpm123NOK
D11-53903Medium3"Hook and Loop18,000 rpm209NOK
E11-53904SHMedium4"Hook and Loop4800 rpm251NOK
D11-53902Medium2"Hook and Loop20,000 rpm176NOK
C11-50260Medium3"Rask forandring20,000 rpm117NOK
B11-50255Medium4"Rask forandring10,000 rpm205NOK
E11-53904Z3Medium4.5 "Hook and Loop10,000 rpm313NOK
B11-50254Medium3"Rask forandring20,000 rpm117NOK
B11-50253Medium2"Rask forandring25,000 rpm117NOK
B11-50252Medium1.5 "Rask forandring25,000 rpm109NOK
F11-50258Medium1.5 "Rask forandring25,000 rpm114NOK
E11-53907Medium7"Hook and Loop7000 rpm455NOK
E11-53906SHMedium6"Hook and Loop4800 rpm299NOK
E11-53905Z1Medium5"Hook and Loop4800 rpm168NOK
F11-50261Medium4"Rask forandring10,000 rpm197NOK
ARC ABRASIVES -

Sikkerhetskopipute til tekstil

StilModellDiameterMaks. HastighetPris (eks. mva)
A1RWG91"22,000 rpm65NOK
B1RWH11"22,000 rpm67NOK
C1RWH22"22,000 rpm96NOK
D1RWH33"12,000 rpm165NOK
ARC ABRASIVES -

Mini Flap Disc Backup Pad 2-tommers diameter Rull på / av

ModellSakPris (eks. mva)
11-50259AC9KNA123NOK
ARC ABRASIVES -

Låsing av plateholder

ModellSakPris (eks. mva)
50259SFCV4NDZ126NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?