Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 1RWH3 Cloth Disc Backup Pad 3inch Diameter Psa 1/4 Shaft | AB3FJJ

ARC ABRASIVES 1RWH3 Cloth Disc Backup Pad 3 tommer Diameter Psa 1/4 aksel

På lager
Vare: AB3FJJ Modell: 1RWH3

Få tak i det April 26, Fredag
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetskopipute til tekstil
Ryggmonteringsstørrelse1 / 4 "
BakmonteringstypeRett skaft
Body MaterialGummi
TetthetMedium
Diameter3"
AnsiktsmonteringstypeLim / PSA
Maks. Hastighet12,000 rpm
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTJ

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. HastighetPris
ARC ABRASIVES 1RWG9 Cloth Disc Backup Pad 1inch Diameter Psa 1/8 Shaft | AB3FJF 1RWG91"22,000 rpm65NOK
ARC ABRASIVES 1RWH1 Cloth Disc Backup Pad 1inch Diameter Psa 1/4 Shaft | AB3FJG 1RWH11"22,000 rpm67NOK
ARC ABRASIVES 1RWH2 Cloth Disc Backup Pad 2inch Diameter Psa 1/4 Shaft | AB3FJH 1RWH22"22,000 rpm96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 1RWH3 Cloth Disc Backup Pad 3 tommer Diameter Psa 1/4 aksel
165NOK / enhet