Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 11-50259FM Disc Backup Pad 2 tommers diameter Roll-on/off | AC9KNB 3HB59

ARC ABRASIVES 11-50259FM Disc Backup Pad 2-tommers diameter Rull på / av

På lager
Vare: AC9KNB Modell: 11-50259FMKryssreferanse: 3HB59

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDisk Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse1 / 4 "
BakmonteringstypeRett skaft
Body MaterialGummi
TetthetHard
Diameter2"
AnsiktsmonteringsstørrelseRull på / av
AnsiktsmonteringstypeRask forandring
Maks. Hastighet25,000 rpm
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8466925090
OpprinnelseslandTJ

Produktvarianter

ProduktModellTetthetDiameterAnsiktsmonteringstypeMaks. HastighetPris
ARC ABRASIVES 11-53902 Backup Pad 2 tommers diameter krokløkke 1/4 aksel | AA9WGX 1GLX6 11-53902Medium2"Hook and Loop20,000 rpm176NOK
ARC ABRASIVES 11-53903 Backup Pad 3 tommers diameter krokløkke 1/4 aksel | AA9WGY 1GLX7 11-53903Medium3"Hook and Loop18,000 rpm209NOK
ARC ABRASIVES 11-53904SH Disc Backup Pad 4 Tommer Diameter Hl 5/8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904SHMedium4"Hook and Loop4800 rpm251NOK
ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Disc Backup Pad 4.5 tommer Diameter Hl 5/8-11int | AA9WHA 1GLX9 11-53904Z3Medium4.5 "Hook and Loop10,000 rpm313NOK
ARC ABRASIVES 11-53905Z1 Disc Backup Pad 5 Tommer Diameter Hl 5/8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Z1Medium5"Hook and Loop4800 rpm168NOK
ARC ABRASIVES 11-53906SH Disc Backup Pad 6 Tommer Diameter Hl 5/8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906SHMedium6"Hook and Loop4800 rpm299NOK
ARC ABRASIVES 11-53907 Disc Backup Pad 7 Tommer Diameter Hl 5/8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907Medium7"Hook and Loop7000 rpm455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 11-50259FM Disc Backup Pad 2-tommers diameter Rull på / av
123NOK / enhet