Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 1RWG9 Cloth Disc Backup Pad 1inch Diameter Psa 1/8 Shaft | AB3FJF

ARC ABRASIVES 1RWG9 Cloth Disc Backup Pad 1inch Diameter Psa 1/8 Shaft

På lager
Vare: AB3FJF Modell: 1RWG9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetskopipute til tekstil
Ryggmonteringsstørrelse1 / 8 "
BakmonteringstypeRett skaft
Body MaterialGummi
TetthetMedium
Diameter1"
AnsiktsmonteringstypeLim / PSA
Maks. Hastighet22,000 rpm
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTJ

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. HastighetPris
ARC ABRASIVES 1RWH1 Cloth Disc Backup Pad 1inch Diameter Psa 1/4 Shaft | AB3FJG 1RWH11"22,000 rpm67NOK
ARC ABRASIVES 1RWH2 Cloth Disc Backup Pad 2inch Diameter Psa 1/4 Shaft | AB3FJH 1RWH22"22,000 rpm96NOK
ARC ABRASIVES 1RWH3 Cloth Disc Backup Pad 3inch Diameter Psa 1/4 Shaft | AB3FJJ 1RWH33"12,000 rpm165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 1RWG9 Cloth Disc Backup Pad 1inch Diameter Psa 1/8 Shaft
65NOK / enhet