Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 1RWH2 Cloth Disc Backup Pad 2inch Diameter Psa 1/4 Shaft | AB3FJH

ARC ABRASIVES 1RWH2 Cloth Disc Backup Pad 2 tommer Diameter Psa 1/4 aksel

På lager
Vare: AB3FJH Modell: 1RWH2
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetskopipute til tekstil
Ryggmonteringsstørrelse1 / 4 "
BakmonteringstypeRett skaft
Body MaterialGummi
TetthetMedium
Diameter2"
AnsiktsmonteringstypeLim / PSA
Maks. Hastighet22,000 rpm
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTJ

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. HastighetPris
ARC ABRASIVES 1RWG9 Cloth Disc Backup Pad 1inch Diameter Psa 1/8 Shaft | AB3FJF 1RWG91"22,000 rpm65NOK
ARC ABRASIVES 1RWH1 Cloth Disc Backup Pad 1inch Diameter Psa 1/4 Shaft | AB3FJG 1RWH11"22,000 rpm67NOK
ARC ABRASIVES 1RWH3 Cloth Disc Backup Pad 3inch Diameter Psa 1/4 Shaft | AB3FJJ 1RWH33"12,000 rpm165NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 1RWH2 Cloth Disc Backup Pad 2 tommer Diameter Psa 1/4 aksel
96NOK / enhet