Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 11-50253FM Backup Pad 2 tommers diameter Slå på/av 1/4 aksel | AB2XJD 1PJR3

ARC ABRASIVES 11-50253FM Backup Pad 2 tommers diameter Turnon / off 1/4 aksel

På lager
Vare: AB2XJD Modell: 11-50253FMKryssreferanse: 1PJR3
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDisk Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse1 / 4 "
BakmonteringstypeRett skaft
Body MaterialGummi
TetthetHard
Diameter2"
AnsiktsmonteringsstørrelseSlå på / av
AnsiktsmonteringstypeRask forandring
Maks. Hastighet25,000 rpm
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode6805301000
OpprinnelseslandTJ

Produktvarianter

ProduktModellTetthetDiameterAnsiktsmonteringstypeMaks. HastighetPris
ARC ABRASIVES 11-53902 Backup Pad 2 tommers diameter krokløkke 1/4 aksel | AA9WGX 1GLX6 11-53902Medium2"Hook and Loop20,000 rpm176NOK
ARC ABRASIVES 11-53903 Backup Pad 3 tommers diameter krokløkke 1/4 aksel | AA9WGY 1GLX7 11-53903Medium3"Hook and Loop18,000 rpm209NOK
ARC ABRASIVES 11-53904SH Disc Backup Pad 4 Tommer Diameter Hl 5/8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904SHMedium4"Hook and Loop4800 rpm251NOK
ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Disc Backup Pad 4.5 tommer Diameter Hl 5/8-11int | AA9WHA 1GLX9 11-53904Z3Medium4.5 "Hook and Loop10,000 rpm313NOK
ARC ABRASIVES 11-53905Z1 Disc Backup Pad 5 Tommer Diameter Hl 5/8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Z1Medium5"Hook and Loop4800 rpm168NOK
ARC ABRASIVES 11-53906SH Disc Backup Pad 6 Tommer Diameter Hl 5/8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906SHMedium6"Hook and Loop4800 rpm299NOK
ARC ABRASIVES 11-53907 Disc Backup Pad 7 Tommer Diameter Hl 5/8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907Medium7"Hook and Loop7000 rpm455NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 11-50253FM Backup Pad 2 tommers diameter Turnon / off 1/4 aksel
132NOK / enhet