MAHR Digitale kalipere

filtre

MAHR -

Digitale kalipere

StilModellPris (eks. mva)
A41033013 125NOK
B41030215 047NOK
C41030183 774NOK
D41033023 097NOK
E41030673 775NOK
F41033003 097NOK
G41030142 697NOK
H41034066 241NOK
I41034076 228NOK
J41030726 297NOK
K41030152 636NOK
L41030684 401NOK
M41030737 432NOK
N41030663 775NOK
O41030643 619NOK
P41030193 711NOK
Q41034003 807NOK
R41030162 686NOK
S41030172 670NOK
T41030706 234NOK
U41034044 448NOK
MAHR -

Elektroniske digitale kaliper

StilModellNøyaktighetKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A41030650.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 til 6"/0 til 150 mm3 829NOK
B41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 til 8"/0 til 200 mm4 301NOK
C41030710.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 til 12"/0 til 300 mm6 426NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?