Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAHR 4103073 Karbidkjeve 4-veis digital skyvelære, 0-150 mm rekkevidde, IP67 | CT2BGR 446F16

MAHR 4103073 Karbidkjeve 4-veis digital skyvelære, 0-150 mm rekkevidde, IP67

På lager
Vare: CT2BGR Modell: 4103073Kryssreferanse: 446F16

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
7 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tykkelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAHR 4103407 4-veis digital skyvelære, 0-12 tommer/0 til 300 mm rekkevidde, IP67 | CT2BFZ 45PG48 41034076 228 NOK
MAHR 4103406 4-veis digital skyvelære, 0-12 tommer/0 til 300 mm rekkevidde, IP67 | CT2BGA 45PG47 41034066 241 NOK
MAHR 4103017 4-veis digital skyvelære, 0-6 tommer/0 til 150 mm rekkevidde, ±0.001 tommer/±-0.03 mm nøyaktighet | CT2BGB 45PG36 41030172 670 NOK
MAHR 4103016 4-veis digital skyvelære, 0-6 tommer/0 til 150 mm rekkevidde, ±0.001 tommer/±-0.03 mm nøyaktighet | CT2BGC 45PG35 41030162 686 NOK
MAHR 4103014 4-veis digital skyvelære, 0-6 tommer/0 til 150 mm rekkevidde, ±0.001 tommer/±-0.03 mm nøyaktighet | CT2BGD 45PG33 41030142 697 NOK
MAHR 4103301 4-veis digital skyvelære, 0-6 tommer/0 til 150 mm rekkevidde, IP67 | CT2BGE 45PG55 41033013 125 NOK
MAHR 4103300 4-veis digital skyvelære, 0-6 tommer/0 til 150 mm rekkevidde, IP67 | CT2BGF 45PG54 41033003 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAHR 4103073 Karbidkjeve 4-veis digital skyvelære, 0-150 mm rekkevidde, IP67
7 432 NOK / enhet