WESCO Die Handler løftebord

Økonomiske mobile dysevogner med justerbare stålklemmer for håndtering av øvre dysesett, designet for å transportere og separere dyser for service- og vedlikeholdsapplikasjoner. Har en gulvlås for å sikre bordet på plass under lasting eller lossing

filtre

WESCO -

Die Handlers

Wesco-dysehåndterere separerer og transporterer tunge presseverktøy for service og vedlikehold. Disse dysehåndtererne har justerbare, kraftige klemmer med slitesterk stålkonstruksjon for rask separasjon av matriser, gulvlåser for å forhindre glidning og presisjons teleskopiske styrerør for å sikre jevn drift gjennom hele separasjonsprosessen. Velg fra et bredt utvalg av stansehåndterere, tilgjengelig i 2000, 3000 og 4000 lb alternativer på Raptor Supplies.

StilModellPlattform LengdeCaster Dia.Type hjulGarantiHjuldiameterLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetPris (eks. mva)
A49924330 "----48 "30 "2000 lb.71 702NOK
B49924448 "5"(4) Sving5ZZX45"48 "30 "2000 lb.84 182NOK
B49924548 "6"(4) Sving2ACD86"52 "30 "3000 lb.161 016NOK
B49924660 "8"(2) Svingbar, (2) Stiv5ZZX58"55 "32 "4000 lb.188 187NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?