Ringetermometre

filtre

StilModellPasser til rørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
ASTC4721 5/8 "til 2 3/8"20 til 260 ° C1 565NOK
ASTC4621 5/8 "til 2 3/8"20 til 180 ° C1 565NOK
ASTC4711 5/8 "til 2 3/8"70 ° til 500 ° F1 575NOK
ASTC4611 5/8 "til 2 3/8"70 ° til 370 ° F1 575NOK
ASTC4411 5/8 "til 2 3/8"0 ° til 150 ° F1 575NOK
ASTC4511 5/8 "til 2 3/8"-50° til 250° F1 575NOK
ASTC3521 "til 1 5/8"-40 ° til 120 ° C1 565NOK
ASTC3721 "til 1 5/8"20 til 260 ° C1 565NOK
Astc3621 "til 1 5/8"20 til 180 ° C1 565NOK
ASTC3711 "til 1 5/8"70 ° til 500 ° F1 575NOK
ASTC3611 "til 1 5/8"70 ° til 370 ° F1 575NOK
ASTC3411 "til 1 5/8"0 ° til 150 ° F1 575NOK
ASTC3511 "til 1 5/8"-50° til 250° F1 575NOK
ASTC1413/4 "til 7/8"0 ° til 150 ° F1 575NOK
ASTC1723/4 "til 7/8"20 til 260 ° C1 565NOK
ASTC1623/4 "til 7/8"20 til 180 ° C1 565NOK
ASTC1523/4 "til 7/8"-40 ° til 120 ° C1 565NOK
ASTC1713/4 "til 7/8"70 ° til 500 ° F1 575NOK
ASTC1613/4 "til 7/8"70 ° til 370 ° F1 575NOK
ASTC1513/4 "til 7/8"-50° til 250° F1 575NOK
StilModellStamlengdePris (eks. mva)
ABTLRN31210112 "939NOK
ABTLRN31810118 "1 156NOK
ABTLRN32410124 "1 343NOK
ABTLRN33610136 "2 178NOK
ABTLRN34810148 "2 810NOK
ABTLRN36010160 "3 588NOK
ABTLRN37210172 "4 057NOK
RFQ
StilModellTilkoblingsstørrelseDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
ABT15S545711 1 / 2 "5"4 1 / 2 "50 ° til 550 ° F3 471NOK
ABT15S545611 1 / 2 "5"4 1 / 2 "50 ° til 300 ° F8 297NOK
ABT15S545511 1 / 2 "5"4 1 / 2 "0 ° til 250 ° F8 297NOK
ABT15S545411 1 / 2 "5"4 1 / 2 "-40° til 160° F4 285NOK
ABT15S345711 1 / 2 "3"4 1 / 2 "50 ° til 550 ° F7 766NOK
ABT15S345611 1 / 2 "3"4 1 / 2 "50 ° til 300 ° F8 102NOK
ABT15S345511 1 / 2 "3"4 1 / 2 "0 ° til 250 ° F8 031NOK
ABT15S325511 1 / 2 "3"2 1 / 2 "0 ° til 250 ° F8 102NOK
ABT15S345411 1 / 2 "3"4 1 / 2 "-40° til 160° F8 102NOK
ABT15S525511 1 / 2 "5"2 1 / 2 "0 ° til 250 ° F8 297NOK
ABT20S345512"3"4 1 / 2 "0 ° til 250 ° F-
RFQ
ABT20S345712"3"4 1 / 2 "50 ° til 550 ° F-
RFQ
ABT20S325712"3"2 1 / 2 "50 ° til 550 ° F-
RFQ
ABT20S525712"5"2 1 / 2 "50 ° til 550 ° F-
RFQ
ABT20S525612"5"2 1 / 2 "50 ° til 300 ° F-
RFQ
ABT20S325612"3"2 1 / 2 "50 ° til 300 ° F-
RFQ
ABT20S545712"5"4 1 / 2 "50 ° til 550 ° F4 085NOK
ABT20S545612"5"4 1 / 2 "50 ° til 300 ° F7 879NOK
ABT20S545512"5"4 1 / 2 "0 ° til 250 ° F-
RFQ
ABT20S545412"5"4 1 / 2 "-40° til 160° F7 879NOK
ABT20S345612"3"4 1 / 2 "50 ° til 300 ° F-
RFQ
ABT20S345412"3"4 1 / 2 "-40° til 160° F-
RFQ
ABT20S525512"5"2 1 / 2 "0 ° til 250 ° F-
RFQ
REED INSTRUMENTS -

Digitalt stammetermometer, NIST-sertifisert, -40 til 250 grader. C

ModellSakPris (eks. mva)
R2222-NISTCD4DAG2 047 NOK
VEE GEE -

Jordtermometer

ModellSakPris (eks. mva)
82160-6AF6VNV331NOK
TAYLOR -

Bimetal termometer 2 tommers urskive 20 til 180f

ModellSakPris (eks. mva)
5976-35AC9YXH214NOK
VEE GEE -

Kompost Dial Termometer

ModellSakPris (eks. mva)
82200-48CV4LGN1 415 NOK
REED INSTRUMENTS -

Digitalt stammetermometer, vanntett, NIST-sertifisert, -40 til 230 grader C

ModellSakPris (eks. mva)
R2000-NISTCD4DAE2 047 NOK
VEE GEE -

Kompost Dial Termometer

ModellSakPris (eks. mva)
82200-36AF6VNW1 320 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Bimetal termometer 3 tommers urskive 0 til 220f

ModellSakPris (eks. mva)
T300-36AC9RWJ1 536 NOK
VEE GEE -

Soil Dial Thermometer, 3 Inch Dial Dia, 1/2 Inch Npt Male, Back, 12 Inch Stem Lg

ModellSakPris (eks. mva)
82160-12CV4PEH376NOK
VULCAN HART -

Dial termometer

ModellSakPris (eks. mva)
770415AU6KTM33NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Skive for elektrisk termoelement

ModellSakPris (eks. mva)
713717AU4UTE434NOK
Se detaljer
12

Ringetermometre

Ringetermometre er designet med en metallpeker i sirkulær skala som brukes til å indikere temperaturmålingene. Raptor Supplies tilbyr en rekke skivetermometre fra merker som Ashcroft, Dwyer instrumenter, General, Johnson Controls, Reed Instruments og Reemp. Disse termometrene består av to hovedkomponenter - den ene er en nål og den andre er en temperatursensor. general Urtopptermometre brukes til nøyaktig måling av jord- eller komposttemperatur innenfor et område på 0 - 220 grader F. Disse enhetene har en 3 fot lang sonde i rustfritt stål og en urskive med en diameter på 3 tommer med et klart glassdeksel. De er videre utstyrt med en 1/2-tommers (12.7 mm) NPT-kobling for enkel feste til ethvert utstyr. Johnson Controls Skivetermometre gir kontinuerlig temperaturindikasjon på en analog måler i Fahrenheit- og Celsiusgradienter. Disse termometrene er tilgjengelige i tre konfigurasjoner - overflatemontert, innfelt-/panelmontert og direktemontert. De overflatemonterte modellene kommer med en monteringsflens med tre 5/32 tommers hull, mens de innfelte/panelmonterte enhetene har en brakett som dekker et panel i størrelser opp til 5/8 tommer. Velg fra et bredt utvalg av disse termometrene tilgjengelig i 1-1/2 tommer sanitær, 1/2 tommer NPT og 1/4 tommer NPT tilkoblingsvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?