Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VEE GEE 82200-36 Compost Dial Termometer | AF6VNW 20KL37

VEE GEE 82200-36 Compost Dial Termometer

På lager
Vare: AF6VNW Modell: 82200-36Kryssref: 20KL37

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompost Dial Termometer
Nøyaktighet+ /-2%
Tilfellet MaterialAluminum
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
Dialstørrelse3"
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.5 / 16 "
Stamlengde36 "
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 200 grader F
VindusmaterialeGlass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025198080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VEE GEE 82200-36 Compost Dial Termometer
1 320 NOK / enhet