Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS STC371 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tommers skive, 70 til 500 grader F-område | AB3RCW 1UYR8

DWYER INSTRUMENTS STC371 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tommers skive, 70 til 500 grader F-område

På lager
Vare: AB3RCW Modell: STC371Kryssref: 1UYR8
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
1 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipsrørmonteringsskivetermometer
Nøyaktighet-/+ 2 %
TilkoblingsstedTilbake
Dialstørrelse2"
Passer til rørstørrelse1 "til 1 5/8"
Housing MaterialStål
Lens MaterialGlass
MonteringstypeKlipp
oppløsningMindre enn 4 % av skalaen
Sensende elementbimetall
Temp. Område70 grader. til 500 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Clip Rørmontert skivetermometer, 70 grader til 500 grader F, klips, for rørdiameter 1 tommer til 1 5/8 tommer, skivediameter 2 tommer, stålhus med glasslinse, Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rørstørrelseTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS STC151 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2-tommers skive, -50 til 250 grader F-område | AB3RCK 1UYP7 STC1513/4 "til 7/8"-50 grader. til 250 grader. F1 575 NOK
DWYER INSTRUMENTS STC141 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2-tommers skive, 0 til 150 grader F-område | AB3RCL 1UYP8 STC1413/4 "til 7/8"0 grader. til 150 grader. F1 575 NOK
DWYER INSTRUMENTS STC161 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tommers skive, 70 til 370 grader F-område | AB3RCM 1UYP9 STC1613/4 "til 7/8"70 grader. til 370 grader. F1 575 NOK
DWYER INSTRUMENTS STC171 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tommers skive, 70 til 500 grader F-område | AB3RCN 1UYR1 STC1713/4 "til 7/8"70 grader. til 500 grader. F1 575 NOK
DWYER INSTRUMENTS STC152 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2-tommers skive, -40 til 120 grader F-område | AB3RCP 1UYR2 STC1523/4 "til 7/8"-40 grader til 120 grader. C1 565 NOK
DWYER INSTRUMENTS STC162 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tommers skive, 20 til 180 grader F-område | AB3RCQ 1UYR3 STC1623/4 "til 7/8"20 grader til 180 grader C1 565 NOK
DWYER INSTRUMENTS STC172 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tommers skive, 20 til 260 grader F-område | AB3RCR 1UYR4 STC1723/4 "til 7/8"20 grader til 260 grader C1 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS STC371 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tommers skive, 70 til 500 grader F-område
1 575 NOK / enhet