Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS BTLRN348101 Termometer med lang rekkevidde, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 grader F-område | AB3RMM 1UZV1

DWYER INSTRUMENTS BTLRN348101 Termometer med lang rekkevidde, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 grader F-område

På lager
Vare: AB3RMM Modell: BTLRN348101Kryssreferanse: 1UZV1
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
2 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometer med lang rekkevidde
Nøyaktighet-/+ 1 %
Omgivelsestemp. Område-40 grader. til 392 grader. F
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse3"
KlasseGrad 300, klasse 304
Housing MaterialRustfritt stål
Lens MaterialGlass
oppløsning2 grader F
Skala TypeEnkel skala
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde48 "
Temp. Område0 grader. til 200 grader. F
typenEnkel skala
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdePris
DWYER INSTRUMENTS BTLRN312101 Termometer med lang rekkevidde, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 grader F-område | AB3RMH 1UZU6 BTLRN31210112 "939NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLRN318101 Termometer med lang rekkevidde, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 grader F-område | AB3RMJ 1UZU7 BTLRN31810118 "1 156 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLRN324101 Termometer med lang rekkevidde, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 grader F-område | AB3RMK 1UZU8 BTLRN32410124 "1 343 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLRN336101 Termometer med lang rekkevidde, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 grader F-område | AB3RML 1UZU9 BTLRN33610136 "2 178 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLRN360101 Termometer med lang rekkevidde, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 grader F-område | AB3RMN 1UZV2 BTLRN36010160 "3 588 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTLRN372101 Termometer med lang rekkevidde, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 grader F-område | AB3RMP 1UZV3 BTLRN37210172 "4 057 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTLRN348101 Termometer med lang rekkevidde, bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 200 grader F-område
2 810 NOK / enhet