Spjeld

filtre

DAYTON -

Kontrollspjeld

Dayton volumkontrollspjeld brukes til å regulere volumet av luft som passerer gjennom kanalsystemer og gir en positiv avstengning for å modulere luftstrømmen i HVAC-systemer. Disse enhetene har 16 gauge galvanisert stålkonstruksjon for å tåle høye temperaturer opp til 180 grader F og forhindre skade i tøffe miljøer. De har symmetrisk motsatt bladkonfigurasjon for å regulere luftstrømmen i begge retninger og har rustfrie stållagre for jevn drift. Velg fra en rekke av disse kontrollspjeldene, tilgjengelig i 6, 8, 10, 12 og 14 tommers kanaldiametere.

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A3HGN75.875 "6"3 623NOK
A3HGN87.875 "8"4 114NOK
A3HGN99.875 "10 "4 359NOK
A3HGP111.875 "12 "4 639NOK
A3HGP213.875 "14 "4 752NOK
APPROVED VENDOR -

Snap On Butterfly Demper

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A4JRL75.75 "6"112NOK
A4JRL87.75 "8"140NOK
A4JRL99.875 "10 "212NOK
A4JRN111.875 "12 "252NOK
APPROVED VENDOR -

Butterfly Demper

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A4JRL47.5 "6"137NOK
A4JRL59.5 "8"192NOK
A4JRL611.5 "10 "300NOK
SPEEDI-BOOT -

Kanal Start / Take Off Collar

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.KanalhøydeKanalbreddePris (eks. mva)
ASC-05D6.375 "5"5"5"276NOK
BSC-056.375 "5"5"5"250NOK
BSC-067.375 "6"6"6"251NOK
ASC-06D7.375 "6"6"6"308NOK
ASC-07D8.375 "7"7"7"364NOK
BSC-078.375 "7"7"7"300NOK
ASC-08D9.375 "8"8"8"364NOK
BSC-089.375 "8"8"8"291NOK
BSC-1011.375 "10 "10 "10 "411NOK
ASC-10D11.375 "10 "10 "10 "487NOK
BSC-1213.375 "12 "12 "12 "484NOK
ASC-12D13.375 "12 "12 "12 "560NOK
DAYTON -

Volumkontroll dempere

Dayton firkantede kontrollspjeld gir en positiv avstengning og regulerer volumet av luft som passerer gjennom kanalsystemer. Disse spjeldene har ekstrudert aluminium / galvanisert stålramme for å forhindre skade mot svært slitende miljøer. Utvalgte modeller har symmetrisk motsatt bladkonfigurasjon for å modulere luftstrømmen i begge retninger. Velg fra et omfattende utvalg av disse volumkontrolldemperne, tilgjengelig for 10, 12, 16, 18 og 24 tommers kanalbredder.

StilModellSealsBladmaterialeBladetypeKanalhøydeKanalbreddeFor bruk iRammematerialeMaks. HastighetPris (eks. mva)
A2LRY7Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad12 "12 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 270NOK
A2LRY9Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad18 "18 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm3 130NOK
A2LRZ1Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad24 "24 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm3 667NOK
A2LRY6Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad10 "10 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 290NOK
A2LRY8Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad16 "16 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 538NOK
B3HGN6TPE-blad, 304 rustfritt stålkarm14 ga. Galvanisert stålFabrikert Airfoil24 "24 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer16 ga. Galvanisert stål4000 fpm3 344NOK
C3HGP3TPE-blad, kompresjonstype i rustfritt stål1/8 ga. Ekstrudert aluminiumEkstrudert Airfoil10 "10 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer1/8 ga. Ekstrudert aluminium6000 fpm3 469NOK
C3HGP5TPE-blad, kompresjonstype i rustfritt stål1/8 ga. Ekstrudert aluminiumEkstrudert Airfoil16 "16 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer1/8 ga. Ekstrudert aluminium6000 fpm6 776NOK
GRAINGER -

Balancing Dempers

StilModellPris (eks. mva)
AVCDR-53-12-SETT2 642NOK
BVCDR-53-6-SETT2 329NOK
StilModellPris (eks. mva)
A47196515NOK
A47203641NOK
A47210721NOK
A47215904NOK
A472201 030NOK
A472291 512NOK
A472321 752NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4828391 065NOK
A4828421 683NOK
A4828401 271NOK
RFQ
AIR HANDLER -

Bobletett demper

ModellSakPris (eks. mva)
52RR11CN8DJY60 103 NOK
HESSAIRE -

Lukker, 36 tommers størrelse, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
SA36CR3WVU1 188 NOK
SIEMENS -

Aktuatortilbehør, ledningsadapter, 1 ledningsadapter/flathodeskrue

ModellSakPris (eks. mva)
ASK76.1UCV4KQQ279NOK
HONEYWELL -

Demper, 60 lb-in, flytende, ikke-lineær tilbakemelding, 2 brytere, 24V

ModellSakPris (eks. mva)
M6285C1001-S/UBP3RKJ15 956 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Demper, 60 lb-in, flytende, lineær 10K tilbakemelding, 2 hjelpebrytere, 24V

ModellSakPris (eks. mva)
M6285F1001-F/UBP3RKH15 871 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Akseldemper, 1/2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
Q605J1013/UBP4CEL1 065 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Automatisk bypass

ModellSakPris (eks. mva)
50041890-002/UBN9YUU1 051 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Automatisk bypass

ModellSakPris (eks. mva)
50041890-001/UBN9YUV1 051 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Rektangulær demper, 24V

ModellSakPris (eks. mva)
ZD18X16/UBN9YYU4 947 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Rektangulær demper, 24V, 20 x 6 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
ZD20X6/UBN9YZN4 132 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Rektangulær demper, 24V, 22 x 6 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
ZD22X6/UBN9ZAC4 208 NOK
Se detaljer
12

Spjeld

Dempere brukes til å regulere og kontrollere luftstrømmen som beveger seg gjennom kanaler fra skorsteiner og HVAC -systemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse demperne fra merker som Ameriflow, Honeywell, Speedi-Boot og Dayton. Kontrollspjeld kutter eller justerer automatisk luftstrømmen i klimaanlegg og leveres med galvaniserte stål/aluminiumsblader som kan åpnes eller lukkes helt gjentatte ganger. Velg fra et bredt utvalg av disse HVAC-spjeldene tilgjengelig i kanaldiametre fra 5 til 14 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?