Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2LRY6 Square Volumkontrolldemper 9-3/4in W | AC2PCT

DAYTON 2LRY6 Square Volumkontrolldemper 9-3/4in W

På lager
Vare: AC2PCT Modell: 2LRY6
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
2 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet kontrollspjeld
Aksel Dia.1 / 2 "
LagreneSyntetisk (acetal) ermetype
Bladmateriale16 ga. Galvanisert stål
Bladetype3V blad
Kanalhøyde10 "
Kanalbredde10 "
For bruk iSystemer med lavt til middels trykk og hastighet
Rammedybde5"
Rammehøyde9-3 / 4 "
Rammemateriale16 ga. Galvanisert stål
Frame Bredde9-3 / 4 "
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet3000 fpm
Trykkforskjell Maks.5 "wg
SealsEkstrudert vinylblad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.771
Skipets høyde (cm)32.39
Skipets lengde (cm)31.12
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Aksel (belagt stål)
    • Kobling (side, ut av luftstrømmen, skjult i ramme)

Produktvarianter

ProduktModellSealsBladmaterialeBladetypeKanalhøydeKanalbreddeFor bruk iRammematerialeMaks. HastighetPris
DAYTON 2LRY7 Square Control Demper 11-3/4in W 11-3/4in H | AC2PCU 3HGN3 2LRY7Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad12 "12 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 270 NOK
DAYTON 2LRY8 Square Control Demper 15-3/4in W 15-3/4in H | AC2PCV 2LRY8Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad16 "16 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 538 NOK
DAYTON 2LRY9 Square Control Demper 17-3/4in W 17-3/4in H | AC2PCW 2LRY9Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad18 "18 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm3 130 NOK
DAYTON 2LRZ1 Square Control Demper 23-3/4in W 23-3/4in H | AC2PCX 2LRZ1Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad24 "24 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm3 667 NOK
DAYTON 3HGN6 Square Control Demper 23-3/4in B 23-3/4in H | AC9LNH 3HGN6TPE-blad, 304 rustfritt stålkarm14 ga. Galvanisert stålFabrikert Airfoil24 "24 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer16 ga. Galvanisert stål4000 fpm3 344 NOK
DAYTON 3HGP3 Square Control Demper 9-3/4in W 9-3/4in H | AC9LNP 3HGP3TPE-blad, kompresjonstype i rustfritt stål1/8 ga. Ekstrudert aluminiumEkstrudert Airfoil10 "10 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer1/8 ga. Ekstrudert aluminium6000 fpm3 469 NOK
DAYTON 3HGP5 Square Control Demper 15-3/4in B 15-3/4in H | AC9LNR 3HGP5TPE-blad, kompresjonstype i rustfritt stål1/8 ga. Ekstrudert aluminiumEkstrudert Airfoil16 "16 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer1/8 ga. Ekstrudert aluminium6000 fpm6 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2LRY6 Square Volumkontrolldemper 9-3/4in W
2 290 NOK / enhet