DAYTON Volumkontroll dempere


filtre
kulelager: Syntetisk (acetal) ermetype , Rammedybde: 5" , Maks. Temp.: 180 Grader F
StilModellSealsBladmaterialeBladetypeKanalhøydeKanalbreddeFor bruk iRammematerialeMaks. HastighetPris (eks. mva)
A
2LRY7
Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad12 "12 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 270 NOK
A
2LRY9
Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad18 "18 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm3 130 NOK
A
2LRZ1
Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad24 "24 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm3 667 NOK
A
2LRY6
Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad10 "10 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 290 NOK
A
2LRY8
Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad16 "16 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 538 NOK
B
3HGN6
TPE-blad, 304 rustfritt stålkarm14 ga. Galvanisert stålFabrikert Airfoil24 "24 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer16 ga. Galvanisert stål4000 fpm3 344 NOK
C
3HGP3
TPE-blad, kompresjonstype i rustfritt stål1/8 ga. Ekstrudert aluminiumEkstrudert Airfoil10 "10 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer1/8 ga. Ekstrudert aluminium6000 fpm3 469 NOK
C
3HGP5
TPE-blad, kompresjonstype i rustfritt stål1/8 ga. Ekstrudert aluminiumEkstrudert Airfoil16 "16 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer1/8 ga. Ekstrudert aluminium6000 fpm6 776 NOK

Volumkontroll dempere

Dayton firkantede kontrollspjeld gir en positiv avstengning og regulerer volumet av luft som passerer gjennom kanalsystemer. Disse spjeldene har ekstrudert aluminium / galvanisert stålramme for å forhindre skade mot svært slitende miljøer. Utvalgte modeller har symmetrisk motsatt bladkonfigurasjon for å modulere luftstrømmen i begge retninger. Velg fra et omfattende utvalg av disse volumkontrolldemperne, tilgjengelig for 10, 12, 16, 18 og 24 tommers kanalbredder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?